絞り込み
ブランド
  • 日本山村硝子
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,595)
  • ナビス(アズワン)(1,812)
  • アズワン(1,448)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,310)
  • 徳武産業(1,195)
  • 松吉医科器械(1,178)
  • ミドリ安全(1,028)
  • KAZEN(825)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(609)
  • フリッツメディコ(604)
  • ケアファッション(582)
  • フォーク(581)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(510)
  • カワムラサイクル(438)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(411)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぴったりトロミがつくカップ 日本山村硝子ぴったりトロミがつくカップ日本山村硝子
3,698税込4,068
1箱(1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
飲料とトロミ剤さえあればトロミづけから摂取までがこれ一つでできます。カップ本体で水分量を計量することができます。フタをしてシェイクすることでムラの無いトロミが容易につきます。フタを外してそのまま飲用カップとして使用できます。フタの計量部でトロミ剤を計量(7段階)することができます。
材質フタ・カップ/PP(ポリプロピレン)、ジャバラ・パッキン/シリコーンサイズ(mm)W118×D94×H126(拡張時218
シロップぴったりシロピィ 日本山村硝子シロップぴったりシロピィ日本山村硝子
569税込626
1箱(1セット)
翌々日出荷
本計量器具は、水薬容器にノズルを装着し、このノズルに設けた柱部を軽量カップに設けた必要容量の階段部にあわせることで、計量カップ底面とノズル先端の距離が一定に維持されるようになっています。余分に押し出された場合には、容器の復元力でノズルの先端まで吸引されるため、あわせた容量で正確に計量できる構成にしたもので、5 つの容量(1mL、1.5mL、2mL、2.5mL、3mL)が計量できます。
付属品オーバーキャップ、ノズル、計量カップ、投薬瓶(60mL)材質ノズル/ポリエチレン・オーバーキャップ、計量カップ/ポリプロピレン容量(mL)1/1.5/2/2.5/3耐熱温度(℃)80アズワン品番69-3874-79