絞り込み
ブランド
- エイブルエイド
- モノタロウ(22)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,938)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,476)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
特価

超小型デジタル集音器 ネックバンド型
エイブルエイド¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷ネックバンド方式としては高出力、高機能!オートフォーカス、ノイズキャンセル、スマホで調整。押しボタンで音量調節方式、充電電池採用で電池交換不要。日本製 freecle社の精密デジタル技術、超小型でしかも高機能。生活音を特に聴きやすくする360°集音、コミュニケーションフォーカス、アクティブノイズキャンセラー機能切替可能。スマホで耳の周波数特性(オージオグラム)を測定し、自動適正フィッティングを行う。左右ツインマイク指向性有(聴きたい話者の特定)。充電電池採用で電池交換が不要(リチウムイオン充電電池内蔵)、約1.5時間充電で約10時間使用可、電池残量低下LED表示。最大音響利得は40dBと大出力。Bluetoothでスマホ接続、音楽、電話を楽しめるセット内容本体、イヤチップ×4[シングルフランジ(S,M)/ダブルフランジ/低反発ウレタン]、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書、使用上の注意、保証書材質本体:ナイロン6、イアチップ:シリコン寸法(mm)本体(左右受信部):37×26×35色ブラック質量(g)36適合範囲聴こえにくい方(音量15段階調整可能)