絞り込み
ブランド
  • シチズン
  • モノタロウ(24)
  • 高田ベッド製作所(5,071)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,594)
  • 住商モンブラン(2,052)
  • ナビス(アズワン)(1,785)
  • アズワン(1,490)
  • 松吉医科器械(1,253)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,203)
  • ミドリ安全(1,022)
  • ケアファッション(1,005)
  • KAZEN(991)
  • イトーキ(752)
  • フォーク(606)
  • フリッツメディコ(601)
  • Aron(アロン化成)(599)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(541)
  • カワムラサイクル(448)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズン体温計CT422-E シチズンシチズン体温計CT422-Eシチズン(1件のレビュー)
1,137税込1,251
1個
当日出荷
実測式のスタンダードな体温計○3桁表示の実測式体温計 ○抗菌・水洗いできる防水仕様 ○大きく見やすい液晶(前モデル比126%) ○約3年の電池寿命 ○オートパワーオフ(約30分) ○保管に便利な収納ケース付き材質:ABS樹脂。サイズ:128×18×8mm。セット内容:本体×1
用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS樹脂寸法(mm)128×18×8
小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ シチズン小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱシチズン
45,980税込50,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
シチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズ シチズンシチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズシチズン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で巻きつけやすいハードカフです。
質量(g)約150
上腕式血圧計 CHUG330シリーズ シチズン上腕式血圧計 CHUG330シリーズシチズン
5,898税込6,488
1台
当日出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ測る人に優しく寄り添い、長く使い続けることをイメージしたカラーラインアップ。カフの青い帯を腕の内側に合わせて巻き、測定します。適用腕周範囲は22~32cmです。メモリースイッチを押すと、記憶されたメモリーの最新3回分の平均値を表示します。測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。測定中にからだや腕などが動いて、大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。測定された血圧値をWHO(世界保健機構)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類にもとづいて、6段階で表示します。繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
仕様●測定方式:オシロメトリック法●測定部位:左腕(右上腕も可)●カフ(適用腕周範囲):ソフトカフ(範囲:22.0~32.0cm)●表示方式:デジタル表示●測定範囲●▼圧力:0~280mmHg●▼目量:1mmHg●▼脈拍:40~180拍/分●測定精度●▼圧力:±3mmHg●▼脈拍:読み取り数値の±5%●加圧:ポンプによる自動加圧●減圧:微速排気弁方式●排気:電磁弁による自動排気●定格及び電源:DC6V、単4形乾電池4本、または専用ACアダプター(AC-230CZ-J1)、または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本●電池寿命●▼アルカリ乾電池:約300回●▼マンガン乾電池:約150回※モニター用電池をのぞく(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)●メモリー:60回分●質量●▼本体:約210g(電池含まず)●▼カフ(腕帯):約130g●寸法:約110(幅)×47(高さ)×104(奥行)mm●使用温湿度:10~40℃、相対湿度15~85%RH●保管温湿度:-20~60℃、相対湿度10~95%RH●付属品:腕帯(カフ)、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料アズワン品番65-9032-28
シチズン血圧計用ACアダプタ シチズンシチズン血圧計用ACアダプタシチズン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
適合品番CHU501アズワン品番8-6395-11松吉医科器械コード24-3258-01
レシートプリンター用ロールペーパー記録紙 普通紙 10巻入 シチズンレシートプリンター用ロールペーパー記録紙 普通紙 10巻入シチズン
7,398税込8,138
1箱(10巻)
7日以内出荷
普通紙のため、感熱記録紙ではありません。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×80Φ●長さ:約61mアズワン品番67-4746-78
手首式血圧計用電池蓋 CH-650F/CHWL350共用 シチズン手首式血圧計用電池蓋 CH-650F/CHWL350共用シチズン
199税込219
1個
翌々日出荷
手首式血圧計用の電池蓋です。
仕様●対応モデル:CH-650F(8-3389-01)、CHWL350(65-9032-31)●サイズ:21×54×18mmアズワン品番67-4715-84
カプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用 シチズンカプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用シチズン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
電子血圧計CHUH533/CHUH719/CHUH904C用の交換用カフです。上腕式のカプっとカフです。U字型の新形状カフ「カプっとカフ」により片手でカプっと腕に簡単に装着できます。
寸法(mm)115×85×140質量(g)約160アズワン品番67-4810-11適合腕周(cm)17.0~36.0m(測定可能腕周長範囲)