絞り込み
ブランド
- タイジ
- モノタロウ(22)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,938)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,476)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る

ホットキャビ HC-38
タイジ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。質量(kg)12消費電力(W)570電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー
タイジ¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。付属品トレー×5/交換プラグ1質量(kg)47電圧100V外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm消費電力900W設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分)アズワン品番69-0443-35庫内容量(L)100有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)
ホットキャビ(殺菌灯付)
タイジ¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200庫内温度(℃)70~80
ホットキャビ
タイジ¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から6日以内出荷横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。質量(kg)5.5容量(L)10(おしぼり約50本)消費電力(W)120電源AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290庫内寸法(mm)274×195×185庫内温度(℃)70~80