絞り込み
ブランド
  • ダイシン
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,591)
  • ナビス(アズワン)(1,785)
  • アズワン(1,446)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,307)
  • 徳武産業(1,195)
  • 松吉医科器械(1,180)
  • ミドリ安全(1,056)
  • KAZEN(825)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(612)
  • フリッツメディコ(601)
  • フォーク(578)
  • ケアファッション(573)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(501)
  • カワムラサイクル(437)
  • ナガイレーベン(417)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(415)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルテ収納庫 上置専用1段 ダイシンカルテ収納庫 上置専用1段ダイシン
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。 カルテ棚は1段あたり10区分(標準)。追加仕切板により最大20区分の対応が可能です。
仕様上置専用1段ホワイト
バリアス・シスト 作業天板 ダイシンバリアス・シスト 作業天板ダイシン
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。 耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。 V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。 下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
ホワイト
バリアス・シストユニット 片開型 ダイシンバリアス・シストユニット 片開型ダイシン
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。 扉付は全て鍵・ラッチ装置付。
ホワイト規格片開き
バリアス・シストユニット 引出し型 ダイシンバリアス・シストユニット 引出し型ダイシン
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。 扉付は全て鍵・ラッチ装置付。
ホワイト規格4段引出
カルテ収納庫 下置専用 ダイシンカルテ収納庫 下置専用ダイシン
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。 カルテ棚は1段あたり10区分(標準)。追加仕切板により最大20区分の対応が可能です。
仕様下置専用(ベース一体型)ホワイト
バリアス・シスト下置 トレー型  V945-09PSDB 薬品戸棚 25-2522-08 ダイシンバリアス・シスト下置 トレー型 V945-09PSDB 薬品戸棚 25-2522-08ダイシン
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト下置 引出し型  V945-309D 薬品戸棚 25-2522-07 ダイシンバリアス・シスト下置 引出し型 V945-309D 薬品戸棚 25-2522-07ダイシン
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト下置 3枚引戸型  V945-09TS 薬品戸棚 25-2522-06 ダイシンバリアス・シスト下置 3枚引戸型 V945-09TS 薬品戸棚 25-2522-06ダイシン
91,980税込101,178
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト下置 両開型  V945-09H 薬品戸棚 25-2522-05 ダイシンバリアス・シスト下置 両開型 V945-09H 薬品戸棚 25-2522-05ダイシン
68,980税込75,878
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト上置 オープン型  V930-10K 薬品戸棚 25-2522-04 ダイシンバリアス・シスト上置 オープン型 V930-10K 薬品戸棚 25-2522-04ダイシン
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト上置 窓付引戸型  V930-10SG 薬品戸棚 25-2522-03 ダイシンバリアス・シスト上置 窓付引戸型 V930-10SG 薬品戸棚 25-2522-03ダイシン
88,980税込97,878
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト上置 調剤トレー型  V930-10YT 薬品戸棚 25-2522-02 ダイシンバリアス・シスト上置 調剤トレー型 V930-10YT 薬品戸棚 25-2522-02ダイシン
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト庫内用麻薬庫型 YC-04H 薬品戸棚 25-2522-01 ダイシンバリアス・シスト庫内用麻薬庫型 YC-04H 薬品戸棚 25-2522-01ダイシン
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
バリアス・シスト庫内用調剤トレー型 YT-604 カギツキ  薬品戸棚 25-2522-00 ダイシンバリアス・シスト庫内用調剤トレー型 YT-604 カギツキ 薬品戸棚 25-2522-00ダイシン
269,800税込296,780
1台
10日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
メディカル収納庫 庫内用調剤トレー型 ダイシンメディカル収納庫 庫内用調剤トレー型ダイシン
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
仕様鍵付タイプ、調剤トレー24個トラスコ品番856-9895材質本体:スチール質量(kg)24.5ホワイト高さ(mm)350奥行(mm)300間口(mm)860内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)107×240×57
メディカル収納庫 ダイシンメディカル収納庫ダイシン
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
仕様棚板耐荷重31kg、棚板8枚・調剤トレー49個付トラスコ品番856-9684セット内容棚板8枚・調剤トレー49個付材質本体:スチール質量(kg)45.7ホワイト高さ(mm)1030奥行(mm)310間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×309×