SOYO送風車いすシート40ATEX(アテックス)欠品中
内部に風を送ることでシートの表面温度や湿度の上昇を抑える車いす用のシートです。汗をかきやすい背中部の不快感を低減します。ファンとケーブルを取り外しての洗濯が可能です(※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください)。
仕様●材質:表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル・綿、中材/3次元多層構造繊維、ファン/ABS樹脂●駆動時間:5000mAh/約12時間、10000mAh/約24時間、20000mAh/48時間●電源:USB(※USBポート対応のモバイルバッテリーが必要になります)●電源コード長さ:1.25m●収納ポケット付き●サイズ:シート/400×700mm、ファン厚み/約50mm●重量:1.2kg●収納バッグ付き●※モバイルバッテリー(USBポートタイプ)は別売となります。アズワン品番7-7201-01