エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)までERGOTRON(エルゴトロン)4日以内出荷
小型で小回りの利くノートPC向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ノートPCを固定するブラケット付きです。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。
用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、ノートPCブラケット、スキャナーホルダー色ホワイトタイプモバイルカートタイプ、ブラケット固定耐荷重(kg)4.5サイズ(inch)17まで(ノートPC)本体質量(kg)14.3荷重範囲(kg)4.5保証期間7年間昇降範囲(mm)約380
エルゴトロン StyleView ポールカート 24インチ(5.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
コンパクトで可動性に優れたモジュラー設計のカートです。ホットスワップバッテリーシステムも接続でき、医療現場、工場や製造現場はもちろん、教育環境など多様なソリューションに対応できます。アクセサリーも豊富なモジュラー式で、ニーズに素早く適応します。丈夫なキャスターと便利なハンドル付き。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場セット内容Tスロットチャネル付きポール、ベース、ロック付きキャスター5個、チャネルカバー、VESAマウント、ハンドル、Tスロットブラケット種別モバイルカート色ホワイトタイプスタンドタイプ(モバイルカート)耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)11.3荷重範囲(kg)5.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方75前方5
エルゴトロン CareFit Slim LCDカート 引き出しなし 27インチ(14.5kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
軽量・コンパクトデザインの医療向けモバイルカートです。高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。高さ調節範囲は約57cmで、幅広いユーザーの人間工学的ニーズに対応します。豊富なアクセサリでカスタマイズも可能です。丈夫なつくりで大型AIOなどもサポートします。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約46cm×奥行約42cm、天板は幅約53cm×奥行約36cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場セット内容カート本体、デュアルキャスター4個、モニターライザーアセンブリ、ストレージボックス、取り付け金具種別モバイルカート色ホワイト/ウォームグレータイプスタンドタイプ(モバイルカート)耐荷重(kg)29.8本体質量(kg)29.8荷重範囲(kg)14.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約570可動範囲(°)パン:90、縦横回転 : 90、チルト:後方20前方5