絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
ブランド
- ハマー
- 三商(17)
- ケニス(9)
- Hammacher社(2)
- ナリカ(2)
- アズワン(1)

研究実験用はさみ
ハマー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
研究実験用はさみ
ハマー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
金切りばさみ 145mm
ハマー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷安全ロックが付いています。材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)145材質(取手)PA(ポリアミド)
金切りばさみ 100mm
ハマー¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)100
マイクロ剪刀 直剪刀
ハマー¥56,980税込¥62,6781個当日出荷軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)140刃渡り(mm)10.1
マイクロシザーズ 150mm
ハマー¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)150
縫合糸切剪刀
ハマー¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷組織、布、縫合糸などの切断にお使い頂けます。角度付。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)115
研究実験用はさみ
ハマー¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀 片尖材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)130
研究実験用はさみ
ハマー¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
研究実験用はさみ
ハマー¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
研究実験用はさみ
ハマー¥23,900~税込¥26,290~1個3日以内出荷通常の刃にタングステンカーバイドを付着させることで、より安定し長持ちします。刃も鋭く、切れ味が抜群です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless with tungsten carbide inserts
研究実験用はさみ
ハマー¥9,198税込¥10,1181個当日出荷片方の刃の刃渡り部分が鋸刃になっています。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀 鋸刃材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)130
研究実験用はさみ
ハマー¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷片方の刃の先端にコブが付いています。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)115
開創器 100mm
ハマー¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ダブルフック付4枝分れタイプ。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)100
開創器 100mm
ハマー¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷逆作用タイプ。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)100
骨鉗子 105mm
ハマー¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)105
マイクロ剪刀 反剪刀
ハマー¥57,980税込¥63,7781個11日以内出荷軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別反剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)140刃渡り(mm)10
マイクロ剪刀
ハマー¥12,880税込¥14,1681個3日以内出荷軽いタッチで切ることができます。先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。グリップ部は滑りにくくなっています。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別角度付材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)110刃渡り(mm)10.5
マイクロ剪刀
ハマー¥36,900~税込¥40,590~1個当日出荷から3日以内出荷軽いタッチで切ることができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
解剖用ハサミ
ハマー¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀 片尖材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)115
『はさみ/カミソリなど』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用解剖はさみ・外科はさみ
- 針など
- 実験研究用解剖セット