絞り込み
ブランド
  • アカギ(10)
  • エスコ(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
呼び
  • 175
  • 3/4(13)
  • 10(12)
  • 15(70)
  • 16(13)
  • 20(95)
  • 25(102)
  • 30(25)
  • 32(83)
  • 40(102)
  • 50(114)
  • 65(105)
  • 75(48)
  • 80(78)
  • 100(123)
  • 125(90)
  • 150(93)
  • 200(34)
  • 250(30)
  • 300(26)
材質
  • SUS304(1)
  • スチール(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20(95)
25(102)
32(83)
40(102)
50(114)
65(105)
80(78)
100(123)
125(90)
150(93)
呼びをもっと見る
組式SP吊タン付 アカギ組式SP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
組式SP吊タン無し アカギ組式SP吊タン無しアカギ
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊タン付 アカギステンSP吊タン付アカギ
619税込681
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
亜鉛SP吊バンド アカギ亜鉛SP吊バンドアカギ
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP吊タン付 アカギ鉄SP吊タン付アカギ
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
吊バンド アカギ吊バンドアカギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊タン無し アカギステンSP吊タン無しアカギ
449税込494
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
亜鉛SP吊タン付 アカギ亜鉛SP吊タン付アカギ(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径175奥行(mm)26適合管外径(Φmm)178
ステンSP吊ステンタン付 アカギステンSP吊ステンタン付アカギ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径175寸法H(mm)143適合管外径(Φmm)178

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

銅管金具特集
おすすめ人気ランキング
吊配管金具