絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 昭和コーポレーション(2)
材質
  • SUS430
  • SUS304(64)
  • その他(2)
  • エラストマー(200)
  • スチール(78)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛めっき鋼板(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
銅管用竪バンド エスコ銅管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
提灯式CUデップ立バンド 昭和コーポレーション提灯式CUデップ立バンド昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
SC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーションSC-ELフラット立バンド昭和コーポレーション
589税込648
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
48.60mm ステンレス管堅バンド エスコ48.60mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)エスコ品番EA440CH-50幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/2寸法H(mm)69.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)48.6呼び径(A)50使用ボルト1/4×20

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

立配管金具