4ページ目: 立配管金具

480件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション蝶番式防振立バンド(10t)昭和コーポレーション
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ローラー玉 アカギローラー玉アカギ
559税込615
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
「A10588角型ローラー」「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のローラー玉。鋳鉄製。
RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーAタイプ アカギ置式ローラーAタイプアカギ
459税込505
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス用L足 アカギガス用L足アカギ
74税込81
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法C(mm)25板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ガス用平足 アカギガス用平足アカギ
34税込37
1個
4日以内出荷
ガスバンド用の取付足。平板タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバンド足付鋼管用 アカギガスバンド足付鋼管用アカギ
139税込153
1個
6日以内出荷
ガス配管用の足付バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
PPジョイントホワイト小 アカギPPジョイントホワイト小アカギ
109税込120
1個
3日以内出荷
PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用台座ベージュ小 アカギPP立用台座ベージュ小アカギ
199税込219
1個
3日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用台座グレー大 アカギPP立用台座グレー大アカギ
199税込219
1個
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用台座ホワイト大 アカギPP立用台座ホワイト大アカギ
199税込219
1個
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足ベージュ小 アカギPP立用足ベージュ小アカギ
138税込152
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足ホワイト大 アカギPP立用足ホワイト大アカギ
189税込208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP立用足ホワイト小 アカギPP立用足ホワイト小アカギ
149税込164
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
どぶめっき座付羽子板 アカギどぶめっき座付羽子板アカギ
379税込417
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法D(mm)Φ9×14寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧座金 アカギステン化粧座金アカギ
169税込186
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304厚さ(mm)6外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステン1ッ穴ねじ足 アカギステン1ッ穴ねじ足アカギ
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304ねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
AP金具 アカギAP金具アカギ
36税込40
1個
7日以内出荷
吊バンド振止防止金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具 アカギスーパー金具アカギ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途吊バンド用材質電気亜鉛めっき穴径(Φmm)10×5穴ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
割足 アカギ割足アカギ
95税込105
1個
6日以内出荷
立バンド用のコンクリート埋込式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
長穴溶接ねじ足 アカギ長穴溶接ねじ足アカギ
469税込516
1個
7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき幅(mm)32寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
座付羽子板 アカギ座付羽子板アカギ
899税込989
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっきねじ径W1/2寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
長穴溶接T足 アカギ長穴溶接T足アカギ
359税込395
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき寸法D(mm)Φ10×38寸法G(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム アカギステン防振CL立バンド3tゴムアカギ
529税込582
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振立バンド10tゴム アカギステン防振立バンド10tゴムアカギ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN立バンド アカギステンTN立バンドアカギ
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用立バンド アカギ鋳鉄用立バンドアカギ
299税込329
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法D(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンド アカギデップSU立バンドアカギ
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド アカギハード立バンドアカギ
128税込141
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド アカギ立バンドアカギ
259税込285
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
60mm立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ60mm立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3高さ(mm)60ねじ径W3/8”穴径(mm)10×37
50mm立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ50mm立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3高さ(mm)50ねじ径W3/8”穴径(mm)9×35
25x150mm 一つ穴T足(ステンレス製) エスコ25x150mm 一つ穴T足(ステンレス製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AR-150S
34.00mm ステンレス管堅バンド エスコ34.00mm ステンレス管堅バンドエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-30幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1寸法H(mm)62.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)34.0呼び径(A)30使用ボルト1/4×20
ステンレス化粧ネジ足 エスコステンレス化粧ネジ足エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
種類化粧ネジ足
どぶめっき立バンド アカギどぶめっき立バンドアカギ
399税込439
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20仕上溶融亜鉛メッキ締付ボルトM6×20
TN立バンド アカギTN立バンドアカギ
279税込307
1個
9日以内出荷
耐火二層管(FDP)用蝶番式立バンド
寸法t(mm)2.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20仕上電気亜鉛メッキ締付ボルトM6×25
アタッチメント(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所アタッチメント(WJ12型、WT19型用)オンダ製作所
169税込186
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW・適合台座:GSHKD-SLW
VP管用立バンド (ステンレス製) エスコVP管用立バンド (ステンレス製)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
提灯式立バンド。
材質SUS304サイズ(mm)D:45
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP150 AWJ屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP150AWJ
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125 AWJ屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP125AWJ
9,898税込10,888
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

立配管金具