絞り込み
呼び径(A)
- 10
- 8(3)
- 13(13)
- 15(33)
- 16(14)
- 20(44)
- 25(41)
- 30(12)
- 32(29)
- 40(41)
- 50(45)
- 65(34)
- 75(8)
- 80(20)
- 100(32)
- 125(9)
- 150(9)
- 200(5)
- 250(4)
- 300(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- SUS304(3)
- スチール(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 3/8(3)
ブランド
- TRUSCO(1)
- アカギ(5)
- カクダイ(2)
- リビラック(2)
- 昭和コーポレーション(3)
- 東洋アルチタイト(1)
- 桑名金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
「呼び径(A)」から絞り込む
10
15(33)
20(44)
25(41)
32(29)
40(41)
50(45)
65(34)
80(20)
100(32)
呼び径(A)をもっと見る

PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
デップサドル
アカギ¥249税込¥2741個当日出荷鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。寸法t(mm)1.0寸法C(mm)25仕上電気亜鉛メッキ寸法G(mm)5
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト
昭和コーポレーション¥60税込¥661個4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
デップ片サドル
アカギ¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥139税込¥1531袋(2個)当日出荷から翌々日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら