絞り込み
ブランド
  • アカギ(17)
  • 昭和コーポレーション(13)
  • カクダイ(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • アサヒAV(1)
  • ハイロジック(1)
呼び径(A)
  • 40
  • 8(3)
  • 10(15)
  • 13(10)
  • 15(31)
  • 16(11)
  • 20(39)
  • 25(36)
  • 30(10)
  • 32(27)
  • 50(42)
  • 65(31)
  • 75(10)
  • 80(19)
  • 100(30)
  • 125(10)
  • 150(10)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(4)
材質
  • SUS304(9)
  • SUS430(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(1)
  • ポリプロピレン(PP)(9)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 塩ビ(PVC)(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(15)
15(31)
20(39)
25(36)
32(27)
40
50(42)
65(31)
80(19)
100(30)
呼び径(A)をもっと見る
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(99件のレビュー)
43税込47
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(26件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
PPサドル 鋼管用 アカギPPサドル 鋼管用アカギ(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製ホワイト
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
穴径(Φmm)(針穴)6材質PP
ユニクロ板厚サドルバンド ハイロジックユニクロ板厚サドルバンドハイロジック(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ種類丸サドル
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
34税込37
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
厚サドル アカギ厚サドルアカギ
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ
479税込527特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
サドル アサヒAVサドルアサヒAV
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドルボルト穴 アカギステン厚サドルボルト穴アカギ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴 アカギ厚サドルボルト穴アカギ
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
TNサドル アカギTNサドルアカギ
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ビス穴昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスサドルバンド昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
樹脂サドルハンド(VP管用) TRUSCO樹脂サドルハンド(VP管用)TRUSCO(5件のレビュー)
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
ステンゴム付サドル アカギステンゴム付サドルアカギ
799税込879
1個
当日出荷から13日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー昭和コーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ビス穴昭和コーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ゴム付サドル(銅管用) アカギゴム付サドル(銅管用)アカギ
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
防振サドル アカギ防振サドルアカギ
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)40適合径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)5
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト昭和コーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスPCサドルバンド昭和コーポレーション
639税込703
1個
4日以内出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
片サドル(釘穴タイプ) アカギ片サドル(釘穴タイプ)アカギ(1件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
KPNサドルバンド 昭和コーポレーションKPNサドルバンド昭和コーポレーション
199税込219
1個
4日以内出荷
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
CL厚サドル アカギCL厚サドルアカギ
779税込857
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきサドルバンド アカギどぶめっきサドルバンドアカギ
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルバンド(ガス管用) TRUSCO樹脂サドルバンド(ガス管用)TRUSCO(2件のレビュー)
319税込351
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト昭和コーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ステンCLサドル アカギステンCLサドルアカギ
949税込1,044
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー昭和コーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
PCサドルバンド 昭和コーポレーションPCサドルバンド昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズエスコ
640税込704
1パック(2個)
翌日出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
TNFサドル アカギTNFサドルアカギ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
耐火二層管用サドル。
RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

配管サドルバンド