絞り込み
呼び径(A)
- 50
- 8(3)
- 10(15)
- 13(13)
- 15(33)
- 16(14)
- 20(44)
- 25(41)
- 30(12)
- 32(29)
- 40(41)
- 65(34)
- 75(8)
- 80(20)
- 100(32)
- 125(9)
- 150(9)
- 200(5)
- 250(4)
- 300(4)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- SUS304(9)
- SUS430(1)
- スチール(10)
- ステンレス(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
呼び径(B)
- 2(7)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- TRUSCO(2)
- アカギ(18)
- アサヒAV(1)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- ハイロジック(1)
- 日栄インテック(4)
- 昭和コーポレーション(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(15)
15(33)
20(44)
25(41)
32(29)
40(41)
50
65(34)
80(20)
100(32)
呼び径(A)をもっと見る

PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
厚サドルボルト穴
アカギ¥259税込¥2851個当日出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンゴム付サドル
アカギ¥859税込¥9451個当日出荷から10日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム付サドル(銅管用)
アカギ¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
KPNサドルバンド
昭和コーポレーション¥219税込¥2411個4日以内出荷40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
防振サドル
アカギ¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ステンCLサドル
アカギ¥979税込¥1,0771個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
音ナイン用サドルバンド
昭和コーポレーション¥169税込¥1861個4日以内出荷用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
樹脂サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷から翌々日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
ステンレスPCサドルバンド
昭和コーポレーション¥669税込¥7361個4日以内出荷用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個4日以内出荷別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(3個)7日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)104厚さ(mm)0.5高さ(mm)60質量(g)10奥行(mm)17呼び径(B)2呼び径(A)50内径(mm)60全質量(g)30穴径M6(固定)
PCサドルバンド
昭和コーポレーション¥339税込¥3731個4日以内出荷用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ
エスコ¥630税込¥6931パック(2個)翌日出荷耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
吊・支持金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら