パイプホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)25
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)32
バンド式パイプホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28使用環境温度(℃)-20~60
バンド式パイプホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20使用環境温度(℃)-20~60
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)7内径(Φmm)76
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)22
管固定バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
取付け、取外しが簡単な管固定バンド取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして材質ポリカーボネート系樹脂色グレー
管固定バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
樹脂サドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
PCサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)25
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4.5内径(Φmm)60
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)32
サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ペアホースバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様15Aホース用、締め付け許容範囲:23.4~25.5
樹脂サドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ステンレスサドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
複数管で同時に固定できます
PCサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ペアホース配管の固定用バンド
適合ペアホースT421-861、T4203-862用
PCサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
保温材付きペア樹脂管用サドルバンド
片サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管等固定用の片サドルバンド
片サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管等固定用の片サドルバンド
片サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管等固定用の片サドルバンド
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)22
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)18
ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)7内径(Φmm)114