絞り込み
呼び
  • 20
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 13(3)
  • 15(49)
  • 19(5)
  • 25(68)
  • 32(68)
  • 40(68)
  • 50(71)
  • 65(71)
  • 75(8)
  • 80(65)
  • 100(67)
  • 125(60)
  • 150(59)
  • 200(33)
  • 250(17)
  • 300(16)
  • 350(7)
材質
  • SUS304(21)
  • その他(2)
  • エラストマー(1)
  • スチール(18)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛めっき鋼板(12)
  • 塩ビ(PVC)(6)
ねじの呼び
  • M6(3)
  • M8(1)
  • M10(6)
  • W1/4(4)
  • W5/16(2)
  • W3/8(41)
ブランド
  • アカギ(31)
  • 昭和コーポレーション(30)
  • TRUSCO(5)
  • 日栄インテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20
25(68)
32(68)
40(68)
50(71)
65(71)
80(65)
100(67)
125(60)
150(59)
呼びをもっと見る
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト アカギUボルトアカギ
88税込97
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンUバンド アカギステンUバンドアカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
149税込164
1個
当日出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8仕上電気亜鉛メッキ
ステン足長Uボルト+50 アカギステン足長Uボルト+50アカギ
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーションステンレスフラットUバンド昭和コーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
Uバンド アカギUバンドアカギ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
ステン足長Uボルト+30 アカギステン足長Uボルト+30アカギ
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
フラットUバンド 昭和コーポレーションフラットUバンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
足長Uボルト 昭和コーポレーション足長Uボルト昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
ステンレスUボルト 昭和コーポレーションステンレスUボルト昭和コーポレーション
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーションステンレス足長Uボルト昭和コーポレーション
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
Uボルト 昭和コーポレーションUボルト昭和コーポレーション
82税込90
1個
当日出荷から8日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
ウレタンMSタイプ アカギウレタンMSタイプアカギ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
ドブメッキUボルト 昭和コーポレーションドブメッキUボルト昭和コーポレーション(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド昭和コーポレーション
769税込846
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
どぶめっき足長Uボルト+30 アカギどぶめっき足長Uボルト+30アカギ
449税込494
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用のUボルト。
付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
防振Uバンド 昭和コーポレーション防振Uバンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質ユニクロメッキゴム厚(mm)10
ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーションドブメッキフラットUバンド昭和コーポレーション
699税込769
1個
4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ
NC-Uボルト(SG) アカギNC-Uボルト(SG)アカギ
369税込406
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU) アカギNC-Uボルト(CU)アカギ
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンド アカギどぶめっきUバンドアカギ
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+50 アカギどぶめっき足長Uボルト+50アカギ
469税込516
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振Uバンド アカギステン防振Uバンドアカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト昭和コーポレーション
629税込692
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーションステンレス防振Uバンド昭和コーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質SUS304ゴム厚(mm)10
PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOPCU用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個種類Uボルト
ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーションステンレスCUデップUボルト昭和コーポレーション
839税込923
1個
4日以内出荷
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
ウレタンUPタイプ アカギウレタンUPタイプアカギ
529税込582
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンCLUボルト アカギステンCLUボルトアカギ
739税込813
1個
7日以内出荷
外面被覆鋼管用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
デップCUUボルト アカギデップCUUボルトアカギ
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具