絞り込み
呼び
  • 75
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 13(3)
  • 15(49)
  • 19(5)
  • 20(68)
  • 25(68)
  • 32(68)
  • 40(68)
  • 50(71)
  • 65(71)
  • 80(65)
  • 100(67)
  • 125(60)
  • 150(59)
  • 200(33)
  • 250(17)
  • 300(16)
  • 350(7)
材質
  • SUS304(3)
  • スチール(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 塩ビ(PVC)(2)
ねじの呼び
  • M10(1)
  • W3/8(7)
ブランド
  • アカギ(4)
  • 昭和コーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20(68)
25(68)
32(68)
40(68)
50(71)
65(71)
80(65)
100(67)
125(60)
150(59)
呼びをもっと見る
スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションスパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーションステンレススパイラル用Uバンド昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
ステンTNUバンド アカギステンTNUバンドアカギ
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスKPN Uバンド 昭和コーポレーションステンレスKPN Uバンド昭和コーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8
KPN Uバンド 昭和コーポレーションKPN Uバンド昭和コーポレーション
529税込582
1個
4日以内出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8
NC-Uボルト(SU) アカギNC-Uボルト(SU)アカギ
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト アカギデップステンUボルトアカギ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップSUUボルト アカギデップSUUボルトアカギ
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具