絞り込み
呼び
- 40(1)
- 50(1)
ねじの呼び
- 5/16
- 1/4(1)
- 3/8(7)
- 1/2(4)
- 5/8(1)
- M6(4)
- M8(2)
- M10(11)
- M12(7)
- M16(2)
- W1/4(7)
- W5/16(4)
- W3/8(66)
- W1/2(44)
- W5/8(13)
ブランド
- アカギ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
「呼び」から絞り込む
40(1)
50(1)

Uボルト
アカギ¥109税込¥1201個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応