絞り込み
ブランド
  • アカギ(7)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • ハイロジック(1)
呼び
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 32(7)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 60(1)
  • 65(7)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(3)
  • 150(2)
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(6)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(7)
  • 1/2(4)
  • 5/8(1)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M12(7)
  • M16(2)
  • W1/4(7)
  • W5/16(4)
  • W3/8(66)
  • W1/2(45)
  • W5/8(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(7)
20(7)
25(7)
32(7)
40(8)
50(8)
65(7)
80(6)
100(6)
125(3)
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト アカギUボルトアカギ
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
TNUバンド アカギTNUバンドアカギ(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーションJIS10Kフランジ用Uバンド昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス Uボルト ハイロジックステンレス Uボルトハイロジック
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウレタンMSタイプ アカギウレタンMSタイプアカギ
989税込1,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SG) アカギNC-Uボルト(SG)アカギ
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU) アカギNC-Uボルト(CU)アカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
NC-Uボルト(SU) アカギNC-Uボルト(SU)アカギ
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具