包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用高千穂交易5日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
その他【長さ】4段階備考・ヘビーユーザー様向けに先端固定キャップ(WR-24500FS)交換可能タイプです(別売り)・従来の、WR-2500、WR-3500、WR-24500の後継品にあたり、従来品のご利用者様は本製品をそのままお使いいただけます。・環境に配慮し梱包サイズを従来品比で13%コンパクトにしました。梱包サイズ変更にともないご利用開始時の組立て手順が変更となっています。詳しくは取扱説明書をご確認ください。適合幅(mm)【フイルム】500紙管径(inch)2 / 3本体寸法(mm)幅1300~1480取扱説明書(0.5MB)対応フィルム厚さ(μm)【ストレッチフィルム】12~15