シェルナチュレ佐鳴(さなる)当日出荷
アルコール系、塩素系でもない天然素材成分だけで作られています。カビの繁殖を抑制します。幅広い消臭の効果があります。微生物に対する即効性の殺菌効果があります。ウィルスの不活性化が得られます。肌に対する安全性があります。幅広い抗ウィルス効果、幅広い消臭効果、肌への安全性があります。
用途更衣室等臭いを消したい場所、食品を扱う調理機器等、除菌・ウィルス除去等衛生を保ちたい場所に。トラスコ品番419-1403材質天然素材成分厚さ(mm)65色無色容量(mL)300タイプ液体幅(cm)65構造水溶液長さ(cm)180容量(g)300時間効果持続:次回噴霧まで香りなしサイズ(mm)Φ65×H180危険物の類別非危険物使用可能回数300