絞り込み
ブランド
  • セキスイ(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • まつうら工業(1)
テープ幅(mm)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
特長
  • 強力(1)
テープ長さ(m)
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 50(1)
15・25・50
テープ厚さ(mm)
  • 0.15
  • 0.015(1)
  • 0.045(2)
  • 0.053(2)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.105(1)
  • 0.107(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.136(1)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.155(2)
  • 0.16(8)
  • 0.162(1)
  • 0.17(6)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
ポリエステル・ポリエチレン
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(3)
100(1)
S&S透明クロステープ セキスイS&S透明クロステープセキスイ(10件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142 寺岡製作所きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142寺岡製作所(2件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷から翌々日出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。伸び(%)16引張強度(N/25mm)100
便利テープ まつうら工業便利テープまつうら工業
559税込615
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして幅(mm)50長さ(m)25
ビニクロステープ#750 セキスイビニクロステープ#750セキスイ
1箱(18巻)
取扱停止中
・クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。・ベースに新繊維・特殊ラミネートクロスを採用しています。・特殊素材のため高い耐寒性・耐水性能を発揮します。・油性マジックで文字が書けます。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材PETクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス