絞り込み
ブランド
  • コンドーテック
  • モノタロウ(8)
  • ニッサチェイン(120)
  • 水本機械製作所(99)
  • エスコ(38)
  • ラクテム(34)
  • アイビッグ(20)
  • TRUSCO(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • イーグルクランプ(8)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • 大洋製器工業(6)
  • 友屋(6)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • ユニット(3)
  • ハイロジック(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • YKK(2)
  • 栃木屋(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
長さ(m)
  • 0.925(1)
  • 1(1)
  • 1.017(1)
  • 1.887(1)
  • 1.947(2)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 2.937(2)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 3.927(2)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 100(2)
使用荷重
  • 0.1kN未満(7)
  • 0.5~1kN未満(1)
  • 1~5kN未満(3)
  • 5~10kN未満(4)
  • 10~15kN未満(3)
  • 15~20kN未満(1)
  • 20kN以上(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場吊りチェーン K型 コンドーテック足場吊りチェーン K型コンドーテック(22件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
1,498税込1,648
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック長鎖環 (ロングリンクチェーン)コンドーテック
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
短鎖環 (ショートリンクチェーン) コンドーテック短鎖環 (ショートリンクチェーン)コンドーテック
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
ブランコチェーン コンドーテックブランコチェーンコンドーテック
36,980税込40,678
1本(30m)
当日出荷から5日以内出荷
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ) コンドーテック軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ)コンドーテック
19,980税込21,978
1袋(4m×10本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 生産物賠償責任保険付で安心です。 取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン マンテルチェーンコンドーテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーンコンドーテック
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレスリンクチェーン コンドーテックステンレスリンクチェーンコンドーテック
83,980税込92,378
1本
7日以内出荷
長さ(m)100寸法d(mm)5寸法B(mm)18寸法P(mm)27
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ) コンドーテック軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ)コンドーテック
26,980税込29,678
1袋(4m×10本)ほか
5日以内出荷
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 生産物賠償責任保険付で安心です。 取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
27,980税込30,778
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
型式KS型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 二重チェーンコンドーテック
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーンコンドーテック
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ワイドマンテルコンドーテック
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ボールチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ビクターチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテルコンドーテック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入 コンドーテックステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入コンドーテック
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテックワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)コンドーテック
44,980税込49,478
1袋(10本)ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクチェーン コンドーテックラクラクチェーンコンドーテック
27,980税込30,778
1袋(10本)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
型式KS型
KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)コンドーテック
32,980税込36,278
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン