鉄ユニクロスプリングフックニッサチェイン当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
ステンレスヒートンB型ニッサチェイン当日出荷
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
鉄ユニクロ三つ組ニッサチェイン当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
ニッケルスプリングスナップニッサチェイン当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ金リンクチェイン 5.0mmX15Mニッサチェイン翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4796質量(kg)2.1色金チェーン線径(Φmm)5.0内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥439~¥399~
回転アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥604¥549
ラウンドアイダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥494¥449