絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(1,161)
  • 三桂製作所(844)
  • Panasonic(パナソニック)(540)
  • ネオフレックス(370)
  • RS PRO(230)
  • エスコ(168)
  • 電成興業(159)
  • 日本シーム工業(135)
  • 古河電工(古河電気工業)(100)
  • 岩崎電気(96)
  • 外山電気(85)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • セイワ工業(67)
  • 大阪コネクター製造(64)
  • 島田電機(63)
  • ネグロス電工(58)
  • 八州電工(53)
  • 伊藤電気製作所(42)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(58)
  • 樹脂(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル通線プレート ホワイト 日動電工ケーブル通線プレート ホワイト日動電工
989税込1,088
1個
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.96MB) カタログ掲載ページ(0.96MB)
結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR) 日動電工結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)日動電工
68税込75
1個
4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C関連資料カタログ掲載ページ(0.3MB) カタログ掲載ページ(0.3MB)
ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工ウォールマウントボックス縦型セット日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.96MB) カタログ掲載ページ(0.96MB)
アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック日動電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニルブラック種類大深形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.16MB) カタログ掲載ページ(0.16MB)
ターミナルキャップ 日動電工ターミナルキャップ日動電工
519税込571
1個
当日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Cシリーズ日動電工
78税込86
1個
翌日出荷
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Bシリーズ日動電工
79税込87
1個
翌日出荷
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
電話回線収容箱 日動電工電話回線収容箱日動電工
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質難燃性ABS付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
セパレーター4OB用 日動電工セパレーター4OB用日動電工
97税込107
1個
4日以内出荷
アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]日動電工
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)対応商品CD・PFジョイナー
パイプスペーサー 日動電工パイプスペーサー日動電工
2,298税込2,528
1袋(20個)
4日以内出荷
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
プルボックス防水平蓋 日動電工プルボックス防水平蓋日動電工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
塗代継枠3個用 日動電工塗代継枠3個用日動電工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
5mmタイプと10mmタイプをご用意しています。 すべて切り離していますので、工具不要です。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板大形 日動電工電力量計取付板大形日動電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型 日動電工電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型日動電工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1個用
塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式] 日動電工塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式]日動電工
199税込219
1個
4日以内出荷
ワンタッチで大形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
マグネバー 日動電工マグネバー日動電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。
材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
間仕切用固定金具E型両端支持タイプF 日動電工間仕切用固定金具E型両端支持タイプF日動電工
8,598税込9,458
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
結露防止シート[SMボックス用] 日動電工結露防止シート[SMボックス用]日動電工
69税込76
1枚
当日出荷から4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
直角金物L用補強アーム 日動電工直角金物L用補強アーム日動電工
379税込417
1個
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
断熱ボード[SMボックス用] 日動電工断熱ボード[SMボックス用]日動電工
1,298税込1,428
1袋(10枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
断熱性に優れたネオマフォームを使用。 テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。 表・裏両面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)
CDステップル 日動電工CDステップル日動電工
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
造営材へのCD管支持に使用します。 本体内部のリブでズレを防ぎます。 スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
カチコネCD、PF用 日動電工カチコネCD、PF用日動電工
829税込912
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
材質ABS
Bボックス 日動電工Bボックス日動電工
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー付属品ブッシング(2個)
4mmバー埋込用 日動電工4mmバー埋込用日動電工
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
ボックスを鉄筋に固定するバーです。 柔らか加工で曲げやすい。 ボックスに応じて長さを選定ください。
カチコネ2号コネクタ 日動電工カチコネ2号コネクタ日動電工
529税込582
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工配ボックス 台付型 Bシリーズ日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)日動電工
109税込120
1個
4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2関連資料カタログ掲載ページ(0.3MB) カタログ掲載ページ(0.3MB)
マジパッチン(KCE用) 日動電工マジパッチン(KCE用)日動電工
1,998税込2,198
1袋(20個)
4日以内出荷
C形軽量間仕切りの開口部にKCEを取付けるための製品です。
材質ポリプロピレン関連資料カタログ掲載ページ(0.37MB) カタログ掲載ページ(0.37MB)
ケーブル通線プレート ブラック 日動電工ケーブル通線プレート ブラック日動電工
989税込1,088
1個
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.96MB) カタログ掲載ページ(0.96MB)
間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート 日動電工間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート日動電工
3,798税込4,178
1箱(20個)
4日以内出荷
150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.31MB) カタログ掲載ページ(0.31MB)
間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250日動電工
6,698税込7,368
1箱(20個)
4日以内出荷
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
材質亜鉛めっき鋼板関連資料カタログ掲載ページ(0.39MB) カタログ掲載ページ(0.39MB)間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
セパレート 4OB4AP用 日動電工セパレート 4OB4AP用日動電工
91税込100
1個
4日以内出荷
アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.26MB) カタログ掲載ページ(0.26MB)
間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ日動電工
4,298税込4,728
1箱(20個)
4日以内出荷
ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.4MB) カタログ掲載ページ(0.4MB)
ウォールマウントボックスセット本体のみ 日動電工ウォールマウントボックスセット本体のみ日動電工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB) カタログ掲載ページ(0.65MB)
ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工ウォールマウントボックスセット(ブラック)日動電工
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB) カタログ掲載ページ(0.65MB)
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工
6,398税込7,038
1セット(20個)
4日以内出荷
付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニルホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
遮音カバー 日動電工遮音カバー日動電工
19,980税込21,978
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
PFジョイナー 日動電工PFジョイナー日動電工
1,598税込1,758
1セット(20個)ほか
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
配ボックス 耳付型 日動電工配ボックス 耳付型日動電工
699税込769
1個
翌日出荷
前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品