絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,812件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付ベージュ
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)ステンレス電線管(ねじなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660仕上#240研磨
防水プールボックス(IPX6型) 未来工業防水プールボックス(IPX6型)未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス)未来工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)39適合壁厚(mm)7~29
深形パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業深形パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合壁厚(mm)2~40最少必要な壁裏空間(mm)52
マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 45°曲がり未来工業
759税込835
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類45°曲がり
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
プールボックス(取付自在蓋) 未来工業プールボックス(取付自在蓋)未来工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズタカチ電機工業
639税込703特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。
材質ボディー、ベース(PC+ABS)グレー
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC防水保護等級IPX7
アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形)日動電工
409税込450
1個
当日出荷
寸法(mm)ボックス底:Φ27×1ホワイト外寸(mm)□112×47.5ノック対面2面 Φ27×3、反対面2面 Φ27×1
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用八州電工
89税込98
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
樹脂製マルチコネクタ用うめ栓 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ用うめ栓三桂製作所
548税込603
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)-20~100
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)塗装1コ用スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
寸法(mm)102×54××35質量(kg)0.13種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトトG16(C19)×1
カチコネ露出スイッチボックス2個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス2個用日動電工
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(4本)種別2個用無方出
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ大阪コネクター製造(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドA型Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
ミラックハンガー用 ポールバンド金具 未来工業ミラックハンガー用 ポールバンド金具未来工業
4,798税込5,278
1セット(10個)
当日出荷
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
ポールバンド (ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド (ステンレスバンド用)未来工業
259税込285
1個
当日出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈タテ型〉未来工業
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様木板ベース付ミルキーホワイト
露出用丸形ボックス( カブセ蓋) 未来工業露出用丸形ボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
管端キャップ 未来工業管端キャップ未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。 カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
RFフレックス ネオフレックスRFフレックスネオフレックス
8,598税込9,458
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
MASインサート ネオフレックスMASインサートネオフレックス
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS-N90°アングルコネクター ネオフレックスMAS-N90°アングルコネクターネオフレックス
549税込604特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
住宅用スイッチボックス深型 1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 1コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1パック(5個)
当日出荷
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼仕上#240研磨
J管エルボ(45°) 未来工業J管エルボ(45°)未来工業(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。 高耐候性 耐衝撃性樹脂
形状エルボ45°
PVKボックス(器具用) 未来工業PVKボックス(器具用)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品おねじキャップ付規格大形四角(深型)
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 2ヶ用未来工業(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト寸法H(mm)50
TLエルボ(電話線・同軸ケーブル・フィーダー線用引込口エルボ) 未来工業TLエルボ(電話線・同軸ケーブル・フィーダー線用引込口エルボ)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
付属品防水パッキン付ベージュ
電話線用ツバ管 未来工業電話線用ツバ管未来工業(5件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷
壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)取付穴Φ9.5×Φ10mm
小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業小判スライドボックス(センター磁石付)未来工業
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品