4,812件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無)未来工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類3ヶ用
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
透明ジョイントボックス 未来工業透明ジョイントボックス未来工業(3件のレビュー)
679税込747
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用 未来工業ブランクカバー Fタイプ・1ヶ用未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
軽量間仕切り用 自在バー 未来工業軽量間仕切り用 自在バー未来工業
3,898税込4,288
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
ユニバーサルボックス(ブランクタイプ) 未来工業ユニバーサルボックス(ブランクタイプ)未来工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品オネジキャップ付適合コネクタ14・16・22(呼び22用(G3/4))
外かべ継枠(コネクタ付) 未来工業外かべ継枠(コネクタ付)未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスF用 コネクタ クイック 未来工業ミラレックスF用 コネクタ クイック未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
補修塗料 Panasonic(パナソニック)補修塗料Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350適合規格(PS)E
八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)八角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
159税込175
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.1仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ種類管用平行/おねじ付適合ケイフレックス/KMS、KPF
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用外山電気(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
防水プリカ用45°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用45°コネクタ三桂製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90保護等級IP66各種認証PSE
樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
リングレジューサー 電成興業リングレジューサー電成興業
229税込252
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
溶融亜鉛 異径アダプタ 電成興業溶融亜鉛 異径アダプタ電成興業
699税込769
1個ほか
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
839税込923
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス製のロックナット
プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた八州電工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様アース端子付材質民間仕様形状平ふた板厚(mm)1.6仕上さび止め
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
9,298税込10,228
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
ケイフレックス用 片側サドル 三桂製作所ケイフレックス用 片側サドル三桂製作所
85税込94
1個
当日出荷から3日以内出荷
片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB使用周囲温度(℃)-50~200
厚鋼防水ねじなしコネクタ 三桂製作所厚鋼防水ねじなしコネクタ三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
露出スイッチボックス用カブセ蓋 未来工業露出スイッチボックス用カブセ蓋未来工業
329税込362
1個
当日出荷
プラフレキPF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
正アダプタ 大阪コネクター製造正アダプタ大阪コネクター製造
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用正アダプターです。
規格JISB0202
取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業取付自在板自己消火性樹脂製未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈ヨコ型〉未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付ミルキーホワイト
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
防水引込みカバー(L型) 未来工業防水引込みカバー(L型)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
ジョイントパックン(縦型) 未来工業ジョイントパックン(縦型)未来工業(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
クランプチューブ 未来工業クランプチューブ未来工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
材質ポリエチレン製付属品装着工具付
鉛テープ 未来工業鉛テープ未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
露出スイッチボックス (Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ)未来工業(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
グレー
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品