4,812件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-25
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
露出用丸型ボックス( ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス( ブランクタイプ)未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合コネクタ14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
プールボックス用 化粧プレート 未来工業プールボックス用 化粧プレート未来工業
699税込769
1個
当日出荷
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
露出用ミニボックス 未来工業露出用ミニボックス未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。 (70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等) 底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
露出スイッチボックス(2号コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス(2号コネクタ無)未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類4ヶ用
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付) 未来工業引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)未来工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
管留め具PF管用 未来工業管留め具PF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
鉄ワッシャー ネオフレックス鉄ワッシャーネオフレックス(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINネジロックナット ネオフレックスDINネジロックナットネオフレックス
50税込55
1個
当日出荷から6日以内出荷
MAS-MSコネクター ネオフレックスMAS-MSコネクターネオフレックス
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
97税込107
1個
当日出荷から7日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
仮設単管スタンド 未来工業仮設単管スタンド未来工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合ウオルボックス等質量(kg)3.7
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
浅形スライドボックス 未来工業浅形スライドボックス未来工業(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
ミラレックスF用 半割れカップリング 未来工業ミラレックスF用 半割れカップリング未来工業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ターミナルコーン エーアンドエーテックターミナルコーンエーアンドエーテック
90税込99
1個
当日出荷から14日以内出荷
ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
材質冷間圧延鋼板表面処理電気亜鉛メッキ
おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工おめかしプレート(電線管用)ネグロス電工
579税込637
1枚
当日出荷から3日以内出荷
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
らくワーク(アダプタ式) Panasonic(パナソニック)らくワーク(アダプタ式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用高さH(mm)23
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
八角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)八角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格JIS C8340材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
大型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用外山電気
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
カップリング(HDZ 鋼管製) 外山電気カップリング(HDZ 鋼管製)外山電気
199税込219
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途厚鋼用
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (3方出) 未来工業露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (3方出)未来工業
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
塗代カバー継枠(プラスチック製) 未来工業塗代カバー継枠(プラスチック製)未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。 切断容易。ナイフでカットするだけです。
適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)寸法5mm厚×24枚(120mm分)
埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(平塗代付)未来工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
グレー
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
159税込175
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
5,898税込6,488
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
ケーブルマルチ引出板 三桂製作所ケーブルマルチ引出板三桂製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケイフレ用おねじ付コネクタ 三桂製作所ケイフレ用おねじ付コネクタ三桂製作所
559税込615
1個
当日出荷から13日以内出荷
リングレヂューサ 新生金属工業リングレヂューサ新生金属工業
249税込274
1袋(20個)
翌日出荷
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)未来工業
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
e-デザイン施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
ロックナット金属スリムタイプ オーム電機ロックナット金属スリムタイプオーム電機
1,898税込2,088
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
キャプコン用ロックナット
材質真ちゅう
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品