絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,812件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形スイッチボックス 2個用 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 2個用伊藤電気製作所
789税込868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
558税込614
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイフレ用リミットコネクタ 三桂製作所ケイフレ用リミットコネクタ三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
599税込659
1個
当日出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
TACレックス ベルマウス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス ベルマウスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌日出荷
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)壁面止水パテエポキシパテ古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
用途地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。付属品アルミパックセット内容基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2タイプ2液混合型
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用八州電工
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
段数1材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)F形岩崎電気
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)パナPV ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ブラック
キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用 外山電気パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用外山電気
1,890税込2,079
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-1
14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ14x10.5mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)5エスコ品番EA947HL-1
4コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1質量(kg)1板厚(mm)1.6
電力量計ボックス (化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス (化粧ボックス)未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
仕様木板ベース付バンド通し穴有(側面)
露出用丸型ボックス( 平蓋) 未来工業露出用丸型ボックス( 平蓋)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)未来工業
749税込824
1個
当日出荷
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
防雨シート( 電線管用) 未来工業防雨シート( 電線管用)未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
引込みカバーフード 未来工業引込みカバーフード未来工業(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品ステンレス製ビス3本付
ジョイントボール 未来工業ジョイントボール未来工業
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
適合吊りボルトW3/8
スーパーポイントアッター (探知距離アップ用強力磁石) 未来工業スーパーポイントアッター (探知距離アップ用強力磁石)未来工業
849税込934
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用未来工業(2件のレビュー)
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
エポキシパテL 未来工業エポキシパテL未来工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
アダプタージョイント 未来工業アダプタージョイント未来工業
329税込362
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
タイカブラックパテエース 未来工業タイカブラックパテエース未来工業
3,298税込3,628
1箱(0.1L×3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
フレックス用片サドルSS ネオフレックスフレックス用片サドルSSネオフレックス
57税込63
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
AG90°アングルコネクター ネオフレックスAG90°アングルコネクターネオフレックス
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド(ステンレスバンド用)未来工業
159税込175
1個
当日出荷
ベージュ規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))適合バンド幅(mm)10mm迄
TLコネクタ 未来工業TLコネクタ未来工業(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボックス類への接続に使用します。 ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品