4,812件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業ポールバンド(ステンレスバンド用)未来工業
159税込175
1個
当日出荷
ベージュ規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))適合バンド幅(mm)10mm迄
TLコネクタ 未来工業TLコネクタ未来工業(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボックス類への接続に使用します。 ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!
TLカップリング(TLフレキ継手) 未来工業TLカップリング(TLフレキ継手)未来工業
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管と管の接続に使用します。 ビス締めするだけでガッチリ固定できます。
気密カバー 粘着テープ付 未来工業気密カバー 粘着テープ付未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
SB用断熱シート 未来工業SB用断熱シート未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱伝導率(W/mk)0.044厚さ(mm)5
タイカブラック耐火ブッシング 未来工業タイカブラック耐火ブッシング未来工業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付)未来工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付深さ(mm)38
軽量間仕切り用 調整固定バー 未来工業軽量間仕切り用 調整固定バー未来工業
1,798税込1,978
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)ネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
当日出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
エンドキャップ(フェードイン兼用) Panasonic(パナソニック)エンドキャップ(フェードイン兼用)Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さL(mm)100
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
住宅用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
塗装中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別1コ用
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類1コ用2方出付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
深型パネルボックス 未来工業深型パネルボックス未来工業
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用適合大角形用適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)適合規格(PS)E
プールボックス長方形 (ノック無) 未来工業プールボックス長方形 (ノック無)未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75グレー
プラ塗代カバー(大形四角用) 未来工業プラ塗代カバー(大形四角用)未来工業
249税込274
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷
外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
当日出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435
ケイフレ用リミットコネクタ 三桂製作所ケイフレ用リミットコネクタ三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
パイプキャップ 新生金属工業パイプキャップ新生金属工業
209税込230
1個
翌日出荷
電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
材質ドブメッキ関連資料(0.06MB)
スライドボックス(機器用) 深形 未来工業スライドボックス(機器用) 深形未来工業
409税込450
1個(1個)
3日以内出荷
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
仕様タッピンねじ付き、磁石付き深形入数(個)1
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
259税込285
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
パネルボックス(機器用) 未来工業パネルボックス(機器用)未来工業
2,998税込3,298
1箱(5個)ほか
当日出荷
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業溶融亜鉛パイプキャップ電成興業
729税込802
1個ほか
翌々日出荷
材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ポリ台(LED照明用) 未来工業ポリ台(LED照明用)未来工業
779税込857
1個
翌々日出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27
ボックス用耐火パテ INABA(因幡電機産業)ボックス用耐火パテINABA(因幡電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。鋼製ボックス内の耐火処理が不要です。開口部にパテを充てんするだけです。
仕様国土交通大臣認定品容量480g対応コンセントスイッチボックッス1~6個口用
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
769税込846
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5関連資料(3.48MB)
ハイフレックス17 小巻 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス17 小巻Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1巻(10m)
3日以内出荷
長さ(m)10
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクターエースサービス
729税込802
1個
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品