電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
4,371件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲がりコネクタ(45°) 未来工業曲がりコネクタ(45°)未来工業(1件のレビュー)
97税込107
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
当日出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435
プリカ用ストレートカップ 三桂製作所プリカ用ストレートカップ三桂製作所
169税込186
1個ほか
翌々日出荷
丸型露出ボックス用ゴムパッキン 外山電気丸型露出ボックス用ゴムパッキン外山電気
229税込252
1個
当日出荷
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
539税込593
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OPg型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OPg型三桂製作所
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OG型三桂製作所
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
スライドボックス(機器用) 深形 未来工業スライドボックス(機器用) 深形未来工業
409税込450
1個(1個)
3日以内出荷
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
仕様タッピンねじ付き、磁石付き深形入数(個)1
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
259税込285
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
波付きスポンジ ネグロス電工波付きスポンジネグロス電工
929税込1,022
1個
翌々日出荷
補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
適合CBP3010、CBP6010、CBP8010表面処理無電解ニッケルめっきULL
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業溶融亜鉛パイプキャップ電成興業
729税込802
1個ほか
翌々日出荷
材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
耐圧防爆90°エルボ 島田電機耐圧防爆90°エルボ島田電機
1,998税込2,198
1個
予約販売
盤取付金具 万能フック 1組4本入 セフティー電気用品盤取付金具 万能フック 1組4本入セフティー電気用品
1,598税込1,758
1組(4本)
当日出荷
仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入幅(mm)56高さ(mm)91質量(g)71首下長(mm)20太さ(mm)20
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
RQGストレートコネクター ネオフレックスRQGストレートコネクターネオフレックス
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクターエースサービス
729税込802
1個
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  90°コネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 90°コネクターエースサービス
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
おめかしスポンジ ネグロス電工おめかしスポンジネグロス電工
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
2号コネクタ 伊藤電気製作所2号コネクタ伊藤電気製作所
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法a(mm)2
TSカップリングA型 伊藤電気製作所TSカップリングA型伊藤電気製作所
66税込73
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス 2個用 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 2個用伊藤電気製作所
639税込703
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
露出用 四角アウトレットボックス 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス伊藤電気製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
仕切板規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 端子箱接続コネクターTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
TACレックス 直管継手 N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 直管継手 N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要
用途TACレックス同士の接続に使用します。
異種管接続 H型 古河電工(古河電気工業)異種管接続 H型古河電工(古河電気工業)
9,898税込10,888
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)壁面止水パテエポキシパテ古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
用途地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。付属品アルミパックセット内容基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2タイプ2液混合型
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用八州電工
429税込472
1個
3日以内出荷
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業厚鋼ストレートネジ付パイコン日本シーム工業
299税込329
1個
翌日出荷
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング 三桂製作所サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング三桂製作所
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品