4,812件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
31,980税込35,178特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
シーリングテープ 未来工業シーリングテープ未来工業
2,198税込2,418
1個(4.5m)
当日出荷
地中埋設管と付属品の接合部の防水性を上げるために使用する自己融着性テープです。
用途ミラレックス(F)やカクフレキの本体と付属品接合部の防水性向上のために使用します。幅(mm)38
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
529税込582
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
耐圧防爆4方出BOX 島田電機耐圧防爆4方出BOX島田電機
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形岩崎電気
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
1,898税込2,088
1個
当日出荷
質量(kg)0.17材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管16(PF1/2)
ソケットレジューサ 岩崎電気ソケットレジューサ岩崎電気
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材(電気亜鉛めっき)
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
70税込77
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
ねじなし露出スイッチボックス片側2方 Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス片側2方Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき仕様鋼板製,1コ用片側2方出質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
カチコネ露出スイッチボックス3個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス3個用日動電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(6本)種別3個用無方出
ブランクプレート[ねじ式] 日動電工ブランクプレート[ねじ式]日動電工
148税込163
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
位置調節プレート 日動電工位置調節プレート日動電工
349税込384
1個
当日出荷
材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス寸法(mm)70×100
ブースターカバー 日動電工ブースターカバー日動電工
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。
付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
バーボックス4OB 日動電工バーボックス4OB日動電工(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
防水プリカ水抜ユンオンカップ 大阪コネクター製造防水プリカ水抜ユンオンカップ大阪コネクター製造
679税込747
1個
翌日出荷
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
ロックナット 大和電業ロックナット大和電業
33税込36
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気HDZターミナルキャップ 厚鋼用外山電気
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用) 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用)外山電気
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装 外山電気ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装外山電気
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質鋼板製質量(g)325種類3個用/標準形寸法H(mm)30規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SE-4
26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-3
20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-10
15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-5
Φ22mm フレキ管コネクター エスコΦ22mm フレキ管コネクターエスコ
115税込127
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-22D
Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1F
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
E31 パイプエンドキャップ(10個) エスコE31 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-53
E19 ねじ無しコネクタ エスコE19 ねじ無しコネクタエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-44
電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス( 化粧ボックス)未来工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様 未来工業鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様未来工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
WBスタンドウォルボックス セット品 未来工業WBスタンドウォルボックス セット品未来工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
DINレール長穴タイプ 未来工業DINレール長穴タイプ未来工業
4,798税込5,278
1セット(20本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
情報ウォルボックス回転ロック式 未来工業情報ウォルボックス回転ロック式未来工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
ミルキーホワイト有効深さ(mm)103~113バンド通し穴
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150仕様木板ベース付質量(g)1510有効深さ(mm)106バンド通し穴取付スペース3P 60AF×2
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
仕様ケーブルブッシング付チョコレートブッシング寸法27
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品