4,812件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
539税込593
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ90°ユニオンコネクタ三桂製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から21日以内出荷
サンフレキNT 三桂製作所サンフレキNT三桂製作所
7,998税込8,798
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
ケイフレックス用カップリング 三桂製作所ケイフレックス用カップリング三桂製作所
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
579税込637
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
759税込835
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
アングルコネクタ ネオフレックスアングルコネクタネオフレックス
489税込538
1個
翌々日出荷
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
15,980税込17,578
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業AP薄鋼カップリング(防水)セイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP閉止プラグ セイワ工業AP閉止プラグセイワ工業
279税込307
1個
翌々日出荷
ハブを塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
APパイプコネクタ セイワ工業APパイプコネクタセイワ工業
379税込417
1個
翌々日出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
7,098税込7,808
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
水抜きコネクタ 島田電機水抜きコネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
材質亜鉛ダイカスト製関連資料(0.05MB)
難燃ベルマウス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃ベルマウスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
素材難燃性
厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
プ-ルボックス(取付自在蓋) 未来工業プ-ルボックス(取付自在蓋)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
波付きスポンジ ネグロス電工波付きスポンジネグロス電工
929税込1,022
1個
翌々日出荷
補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
適合CBP3010、CBP6010、CBP8010表面処理無電解ニッケルめっきULL
分電盤用貫通穴化粧カバー ネグロス電工分電盤用貫通穴化粧カバーネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
ポリブッシング 電成興業ポリブッシング電成興業
199税込219
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ロックナット 電成興業ロックナット電成興業
229税込252
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっき
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)4000
コーナー平面45° 因幡電工コーナー平面45°因幡電工
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番104-5961グレー
耐圧防爆90°エルボ 島田電機耐圧防爆90°エルボ島田電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)防爆用アダプタPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
3,298税込3,628
1セット(3m)ほか
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
インナーコンセント用通線チップ Panasonic(パナソニック)インナーコンセント用通線チップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセント用の通線チップです
用途床用配線器具材質ポリカーボネート製チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
ボックス用耐火パテ INABA(因幡電機産業)ボックス用耐火パテINABA(因幡電機産業)
699税込769
1個
当日出荷
コンセント・スイッチボックス用耐火パテです。後施工で鋼製ボックス内で耐火処理ができます。
仕様国土交通大臣認定品容量65g対応コンセントスイッチボックス1~5個口用
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタ INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタINABA(因幡電機産業)
119税込131
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品