4,812件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)管路口防水材料古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
タイプ一条用材質ゴム
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付八州電工
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
ボルト・ナット保護キャップ ネグロス電工ボルト・ナット保護キャップネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
ハブアダプタ 岩崎電気ハブアダプタ岩崎電気
649税込714
1個
当日出荷
材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
ビニルブッシングHIタイプ 未来工業ビニルブッシングHIタイプ未来工業
83税込91
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
配ボックス 日動電工配ボックス日動電工
99税込109
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口) 未来工業TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
適合TLチューブ(14・16・22)CD管(14・16)PF管(14・16)VVR(SV)(22×3C以下、30×2C以下)
はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠) 未来工業はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠)未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製
パネルボックス(感知器用)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(感知器用)(あと付はさみボックス)未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
カベ白
浅形パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業浅形パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業
4,398税込4,838
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)32適合壁厚(mm)2~20
スライドボックス(ホテル用) 未来工業スライドボックス(ホテル用)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
深さ(mm)30付属品アルミ箔付
マシンフレキ用ブッシング 未来工業マシンフレキ用ブッシング未来工業
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナチュナル
マシンフレキコネクタ(盤用タイプ) 未来工業マシンフレキコネクタ(盤用タイプ)未来工業
729税込802
1個ほか
翌々日出荷
マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)未来工業
679税込747
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
種類クイック型ストレート
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
ブランクカバー角型 Panasonic(パナソニック)ブランクカバー角型Panasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)0.16種類A、B共用型
3個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)3個用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)166.5幅W(mm)124
2個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス 片側2個ノックPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
ノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合ポリエチライニング電線管用
ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6
大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
5日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)JIS規格JIS 8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)
609税込670
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬
ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
大型四角大丸穴カバー Panasonic(パナソニック)大型四角大丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
3日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
塗装八角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)塗装八角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.06JIS規格JIS 8340
中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)中型四角器具用カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
アップコン大型四角取付金具 Panasonic(パナソニック)アップコン大型四角取付金具Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷
中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
付属品金具×2個、ナット×2個
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)島田電機
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
塗装大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
5日以内出荷
種別2コ用
塗装大型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別1コ用
塗装中型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品