電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
4,371件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ケイフレックス回転式コネクタ 三桂製作所ケイフレックス回転式コネクタ三桂製作所
689税込758
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
759税込835
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
389税込428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
289税込318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁ブッシング ネオフレックス絶縁ブッシングネオフレックス
31税込34
1個
3日以内出荷
アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック日動電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニルブラック種類大深形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.16MB) カタログ掲載ページ(0.16MB)
ノーマルベンド 新生金属工業ノーマルベンド新生金属工業
449税込494
1個
翌日出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき関連資料(0.08MB)
ロックナット 新生金属工業ロックナット新生金属工業
419税込461
1個ほか
翌日出荷
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
ねじなしエントランスキャップ 新生金属工業ねじなしエントランスキャップ新生金属工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき関連資料(0.07MB)
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
679税込747
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
壁引込みパイプブッシング 未来工業壁引込みパイプブッシング未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
4日以内出荷
壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
ベージュ入数(個)10
壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業壁引込みパイプ (ショートタイプ)未来工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
ベージュ入数(個)10
ウオルボックス用排熱フード 未来工業ウオルボックス用排熱フード未来工業
2,798税込3,078
1組(1組)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
J管エルボ (45°) 未来工業J管エルボ (45°)未来工業
299税込329
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HI店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
ブラック入数(個)1
偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業偏芯コネクタ(VE管用)未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
4日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HIボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
タイカライトプラスト-A(シート) フィスコインターナショナルタイカライトプラスト-A(シート)フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
32日以内出荷
無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材
用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはシートタイプです。約110mm×約340mm×厚さ約5mm 2枚組14枚入(10kg)
APカップボックス用(防水) セイワ工業APカップボックス用(防水)セイワ工業
709税込780
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金
APニップル全ネジ セイワ工業APニップル全ネジセイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト
APレジューサー セイワ工業APレジューサーセイワ工業
489税込538
1個
翌々日出荷
ネジの変換にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業AP薄鋼カップリング(防水)セイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APコネクタ樹脂製90° セイワ工業APコネクタ樹脂製90°セイワ工業
349税込384
1個
翌々日出荷
耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス錆無し、非磁性体、自己消火性接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質ポリカーボネート樹脂
AP閉止プラグ セイワ工業AP閉止プラグセイワ工業
279税込307
1個
翌々日出荷
ハブを塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
APコネクタ 90° セイワ工業APコネクタ 90°セイワ工業
899税込989
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質亜鉛合金
APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業APコネクタネジナシ(防水)セイワ工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
AP水抜きコネクタ セイワ工業AP水抜きコネクタセイワ工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
AP閉止キャップ セイワ工業AP閉止キャップセイワ工業
299税込329
1個
翌々日出荷
管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
APケーブルグランド セイワ工業APケーブルグランドセイワ工業
509税込560
1個
翌々日出荷
保護等級はIP66です。
材質亜鉛合金
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
16,980税込18,678
1箱(50m)ほか
当日出荷から翌日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
7,098税込7,808
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品