4,812件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルボックス平蓋ET付 国土 電成興業プルボックス平蓋ET付 国土電成興業
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
鋼板ねじなしユニバーサルT型 電成興業鋼板ねじなしユニバーサルT型電成興業
859税込945
1個
翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
鋼板ねじなし丸BOX 電成興業鋼板ねじなし丸BOX電成興業
829税込912
1個
翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8340
鋳物 丸型BOX 電成興業鋳物 丸型BOX電成興業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法T(mm)3
溶融亜鉛丸BOX 保護管 電成興業溶融亜鉛丸BOX 保護管電成興業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
黒塗装 OB 電成興業黒塗装 OB電成興業
719税込791
1個ほか
翌々日出荷
溶融亜鉛ユニバーサルLB保護 電成興業溶融亜鉛ユニバーサルLB保護電成興業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
黒 セーリスBOX 電成興業黒 セーリスBOX電成興業
899税込989
1個ほか
翌々日出荷
仕上電着塗装
溶融亜鉛 防水ねじなしカップ 電成興業溶融亜鉛 防水ねじなしカップ電成興業
668税込735
1個
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ 電成興業溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ電成興業
729税込802
1個ほか
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
溶融亜鉛ビス止コネクタ 電成興業溶融亜鉛ビス止コネクタ電成興業
719税込791
1個ほか
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
PE用防水型ねじなしコネクタ 電成興業PE用防水型ねじなしコネクタ電成興業
789税込868
1個
翌々日出荷
仕上ポリエチレンライニング
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16Panasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1本(50m×1本)
3日以内出荷
長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆フィッチング 島田電機耐圧防爆フィッチング島田電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。
用途PF⇔CPの異種管接続材です。ベージュ
ポリ台(LED照明用) 未来工業ポリ台(LED照明用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
5,598税込6,158
1袋(10個)
翌々日出荷
ワンタッチ型で内部に内部パッキンが付いています。
用途管相互の接続に使用します。ベージュ適合管MF-14
VHM-36フレキ加工品 ネオフレックスVHM-36フレキ加工品ネオフレックス
8,998税込9,898
1セット(1.5m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)防爆用プラグPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチングPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
5,998税込6,598
1セット(3m)ほか
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
壁面直付型電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)壁面直付型電力用接続ボックスPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック
用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
ターミナルコーン エスコターミナルコーンエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルキャップ 日動電工ターミナルキャップ日動電工
519税込571
1個
当日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
防水キャップ黒(ブラック) マックステル防水キャップ黒(ブラック)マックステル
69税込76
1個
翌日出荷
屋外用で接栓などの防水処理などに使用可能で3Cから10Cまでの対応な防水キャップになります。
ブラック
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 30Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 28Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 16Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
パナフレキエース28 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース28Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 16Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
ハイフレックス樹脂コート17 小巻 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート17 小巻Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1巻(10m)
3日以内出荷
長さ(m)10
ハイフレックス樹脂コート24 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート24Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
ハイフレックス50 小巻 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス50 小巻Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻(10m)
3日以内出荷
長さ(m)10
ハイフレックス17 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス17Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
ハイフレックス15 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス15Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品