4,812件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) エスコ76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)エスコ
9,970税込10,967
1個
当日出荷
エスコ品番EA983PL-1
1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SG-4
1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用) エスコ1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SF-4
1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SE-8
1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SD-4
26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-1
20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-5
20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SB-1
15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-10
Φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]コネクター(ベージュ)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3G
Φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3D
Φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコΦ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-2G
Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ28mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-29
Φ28mm フレキ管コネクター エスコΦ28mm フレキ管コネクターエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-23D
Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx25m [配線用]フレキ管エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-23
Φ16mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]自在継手(ベージュ)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1E
Φ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)エスコ
189税込208特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1D
19x14.5mm ケーブル保護管(10m) エスコ19x14.5mm ケーブル保護管(10m)エスコ(1件のレビュー)
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19長さ(m)10エスコ品番EA947HL-5
62x42x179mm 屋内ジョイントボックス エスコ62x42x179mm 屋内ジョイントボックスエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-12
E19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製) エスコE19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)エスコ
3,850税込4,235
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940CV-11
19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-19
E31 ねじ無しブッシング エスコE31 ねじ無しブッシングエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-13
ねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリングPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト質量(kg)0.45寸法L(mm)107規格JIS C8330適合規格(PS)E呼びG36止ねじ4本寸法d(Φmm)42.6
直角サポート (積算電力計取付板用) 未来工業直角サポート (積算電力計取付板用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付許容静荷重(N[kgf])98(10)
積算電力計取付板(直角サポート付) 未来工業積算電力計取付板(直角サポート付)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
ミラックハンガー用 L金具ミラックハンガーセット品 未来工業ミラックハンガー用 L金具ミラックハンガーセット品未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
セット内容ミラックハンガー×1(キャップ付)、L金具×1
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様 未来工業鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
ボードスペーサー 未来工業ボードスペーサー未来工業
179税込197
1セット
当日出荷
ボックス内に機器等を2段に取り付ける場合に使用する自在板等の足に。
適合自在板・木板等
DINレール用 保護キャップ 未来工業DINレール用 保護キャップ未来工業
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷
DINレールの端末保護に使用します。
適合DINレール材質軟質塩化ビニル製
CATV保安器ボックス 未来工業CATV保安器ボックス未来工業
739税込813
1個
当日出荷
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)バンド通し穴有(側面)
情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き未来工業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
J管用異径ソケット 未来工業J管用異径ソケット未来工業
329税込362
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
PVP用取付金具 未来工業PVP用取付金具未来工業
349税込384
1セット
当日出荷
プールボックスを壁面に取付けるための後付けのステーです
適合正方形:300×300以下ノック無タイプセット内容金具×4、ビス×4
防水プールボックス (IPX6型) 未来工業防水プールボックス (IPX6型)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
防水性が格段に優れています。 防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品