4,812件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4底面:Φ27mm・22(25)×1
タイカブラック シールパテ 未来工業タイカブラック シールパテ未来工業(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1グレー
ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)未来工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
プールボックス(平) 伊藤電気製作所プールボックス(平)伊藤電気製作所(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
結露防止シート 日動電工結露防止シート日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業(11件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
スマートデザインS用露出ボックス Panasonic(パナソニック)スマートデザインS用露出ボックスPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
絶縁ブッシング ネオフレックス絶縁ブッシングネオフレックス
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
789税込868
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格JIS C 8412
浅型スライドボックス 未来工業浅型スライドボックス未来工業(3件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
389税込428
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
カップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業カップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付ベージュ
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
アクアフィット 古河電工(古河電気工業)アクアフィット古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
深形スライドボックス 未来工業深形スライドボックス未来工業(5件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
キクネン 日東化成工業キクネン日東化成工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(1kg)
当日出荷
安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。ライトグレー比重2.0難燃性UL-94 V-0レベル
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
ノックキャップ 未来工業ノックキャップ未来工業(3件のレビュー)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
ベルマウス 古河電工(古河電気工業)ベルマウス古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
サンピーキャップ 細田電器産業サンピーキャップ細田電器産業(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付 未来工業PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付未来工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類おねじキャップ付
アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機アダプター(耐圧防爆構造)島田電機
599税込659
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
ねじなしTCカップリング (薄鋼用) 外山電気ねじなしTCカップリング (薄鋼用)外山電気(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
649税込714
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉未来工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業プールボックス( 取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t 電成興業防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t電成興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様カブセ
PVKボックス(防水タイプ) ノック無 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無未来工業(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
住宅用スイッチボックス標準型 パナソニック電工住宅用スイッチボックス標準型パナソニック電工(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
材質溶融めっき
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格(PS)E
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品