4,812件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
アウトカバー Panasonic(パナソニック)アウトカバーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途ポール本体上部柱およびボックス別タイプ下部柱用
ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
八角器具用カバー Panasonic(パナソニック)八角器具用カバーPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個
3日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角器具用カバーPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ
塗装中型四角片寄りスイッチカバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角片寄りスイッチカバーPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷
種別1コ用質量(kg)0.1種類13ミリカバー仕上カオチン電着塗装仕上げ
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)
339税込373
1個
3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装大型四角アウトレットボックス 浅型 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス 浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)中型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
スイッチボックス カバー付「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバー付「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)
769税込846
1個
3日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製質量(kg)0.32適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
アップコン継金具 Panasonic(パナソニック)アップコン継金具Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
当日出荷
床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)アウトレットボックス用止めねじPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
アース座金 Panasonic(パナソニック)アース座金Panasonic(パナソニック)
139税込153
1個
4日以内出荷
適合(より線)14・22mm2)
鋳鉄 安全増防爆構造チーズ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造チーズ島田電機
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別2個用材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
タイカスールBP3 未来工業タイカスールBP3未来工業
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)三桂製作所
389税込428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼用)三桂製作所
99税込109
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工配ボックス 台付型 Bシリーズ日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
ユニバーサル 薄鋼用 外山電気ユニバーサル 薄鋼用外山電気
1,090税込1,199
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
仮枠ブッシング 未来工業仮枠ブッシング未来工業
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類CD管用(Gタイプ)
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (4方出) 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (4方出)未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W種類4方出規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L)未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
種類2方出(L)
エントランスキャップ(セパレート) 未来工業エントランスキャップ(セパレート)未来工業(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌々日出荷
配線がラクな引出口分割タイプです。
ベージュ規格JIS C8432
鉄アウトレットボックス 未来工業鉄アウトレットボックス未来工業
10,980税込12,078
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電着塗装/黒
八角コンクリートボックス(塗代カバー付) 未来工業八角コンクリートボックス(塗代カバー付)未来工業
489税込538
1個
翌々日出荷
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト22(25)×616(19)×2上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
ニュースタットバー(傾き防止バー) 未来工業ニュースタットバー(傾き防止バー)未来工業
139税込153特価
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
パネルボックス (小判型) 未来工業パネルボックス (小判型)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
電気絶縁パテ 3M(スリーエム)電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインタルNS-1 大阪電具(ODK)ジョインタルNS-1大阪電具(ODK)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品