4,812件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
ユニバーサルパッキン 外山電気ユニバーサルパッキン外山電気
159税込175
1個
翌々日出荷
丸型BOX ゴムパッキン 外山電気丸型BOX ゴムパッキン外山電気
179税込197
1個
翌々日出荷
RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20 RS PRORS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20RS PRO
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。シリコンラバー O リング付きの難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、過酷な環境でも優れた密閉性と耐久性を発揮します。M20 → M40 の各種のねじサイズを用意しているこのケーブルグランドアクセサリは、ドライバを使用して簡単に取り付け / 取り外しできるので、工具箱に入れておく必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します 難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、耐久性と 耐腐食性 シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -20 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M20 → M40 メトリックねじを用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルシーリングアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX の危険等級により、このケーブルグランドプラグは、過酷な環境でも使用でき、厳しい状況下でも堅牢で Durable and Reliable最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M20穴径 = 20.2mmプラグタイプ = キャップネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-SPMRoHS指令(10物質対応)対応
延焼防止パテ 因幡電工延焼防止パテ因幡電工
349税込384
1個
翌日出荷
ケーブルマルチ引出板ドライバ 三桂製作所ケーブルマルチ引出板ドライバ三桂製作所
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所防爆式コネクタ用パッキン三桂製作所
659税込725
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
SUS製トルク小ねじ 三桂製作所SUS製トルク小ねじ三桂製作所
749税込824
1箱(10個)
3日以内出荷
材質SUS
ケーブルマルチ引出板袋ナット 三桂製作所ケーブルマルチ引出板袋ナット三桂製作所
89税込98
1箱(10個)
翌々日出荷
亜鉛ダイカスト製ロックナット 三桂製作所亜鉛ダイカスト製ロックナット三桂製作所
289税込318
1個ほか
3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしキャップ三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷
SUS製六角形プラグ 三桂製作所SUS製六角形プラグ三桂製作所
839税込923
1個
3日以内出荷
電材電装用レジューサ 三桂製作所電材電装用レジューサ三桂製作所
319税込351
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
JAE製コネクタ用カップ 三桂製作所JAE製コネクタ用カップ三桂製作所
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス用片サドル 三桂製作所ケイフレックス用片サドル三桂製作所
189税込208
1個ほか
3日以内出荷
樹脂製マルチコネクタ E2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ E2型三桂製作所
379税込417
1個
3日以内出荷
耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所耐圧防爆パッキン式コネクタ三桂製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製小型コネクタ 黒 三桂製作所樹脂製小型コネクタ 黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
279税込307
1個
翌々日出荷
ケーブル挿入工具 三桂製作所ケーブル挿入工具三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
28,980税込31,878
1巻(30m)
翌々日出荷
内径(Φmm)10外径D(Φmm)13定尺(m)30
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
309税込340
1個ほか
3日以内出荷
プルボックス 平蓋 JAPPYプルボックス 平蓋JAPPY
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます 民間仕様 さび止め塗装 平ふた 配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質鉄、さび止め塗装(SPHC)
プルボックス 被せ防水SUS JAPPYプルボックス 被せ防水SUSJAPPY
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます 民間仕様 ステンレス製 被せふた 配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
フリーBOXユニットS型 グレーメタリ Panasonic(パナソニック)フリーBOXユニットS型 グレーメタリPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
防水プリカ用コネクタ 三桂製作所防水プリカ用コネクタ三桂製作所
499税込549
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
メートルおねじ付き(PA製) 三桂製作所メートルおねじ付き(PA製)三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼防水ねじなしカップ 三桂製作所薄鋼防水ねじなしカップ三桂製作所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
単独型90°フランジコネクタ 三桂製作所単独型90°フランジコネクタ三桂製作所
869税込956
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
樹脂製小型コネクタ 三桂製作所樹脂製小型コネクタ三桂製作所
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製おねじ付きコネクタ黒 三桂製作所樹脂製おねじ付きコネクタ黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
樹脂ケイフレ用コンビカップ 三桂製作所樹脂ケイフレ用コンビカップ三桂製作所
469税込516
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしカップ三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品