4,812件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ステンレスBOXコネクタ日本シーム工業
24,980税込27,478
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
耐圧防爆型耐圧P式LN付コン 日本シーム工業耐圧防爆型耐圧P式LN付コン日本シーム工業
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆ステンワンタッチコン 日本シーム工業耐圧防爆ステンワンタッチコン日本シーム工業
95,980税込105,578
1箱(10個)
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れておりますパッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ねじ長さ(mm)【取付】30対応防水
90゜アングルコネクタ 日本シーム工業90゜アングルコネクタ日本シーム工業
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタですW-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
耐圧防爆型P式ベルマウスコン 日本シーム工業耐圧防爆型P式ベルマウスコン日本シーム工業
9,898税込10,888
1個ほか
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください先端がベルマウス形状になっております本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途移動用(カバー付)対応非防水
防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業防水型水抜P式BOXコネクタ日本シーム工業
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
対応防水/水抜き
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
対応非防水
厚鋼用裸フレキネジ付パイコン 日本シーム工業厚鋼用裸フレキネジ付パイコン日本シーム工業
5,398税込5,938
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
裸フレキ(KF)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタですこの商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業耐圧防爆型P式ステンコネクタ日本シーム工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れておりますパッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途フレキシブルチューブ接続用全長(mm)97ねじ長さ(mm)【取付】19呼び1-1/4接続ねじPF1-1/4接続【フレキ】36対応防水最小内径(Φmm)32最大外径(mm)62質量(g/個)775
超耐熱ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業超耐熱ブレードネジ付パイコン日本シーム工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をPIPE等に接続するための耐熱仕様のストレートコンビネーションコネクタですこの商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております
対応非防水
ステンアングルBOXコネクタ 日本シーム工業ステンアングルBOXコネクタ日本シーム工業
41,980税込46,178
1箱(3個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製ですゆるやかなR設計により、ケーブルを90°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
対応非防水最大外径(mm)30取付長(mm)15.5電線管サイズ【接続電線管】E19
異径ストレートパイプコネクタ 日本シーム工業異径ストレートパイプコネクタ日本シーム工業
399税込439
1個
翌々日出荷
全長(mm)39ねじ長さ(mm)【取付】16対応防水
厚鋼用90゜アングルコネクタ 日本シーム工業厚鋼用90゜アングルコネクタ日本シーム工業
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
ブレードステンネジ付パイコン 日本シーム工業ブレードステンネジ付パイコン日本シーム工業
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷
ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタですこの商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
対応非防水
耐圧防爆型耐圧P式コネクタ 日本シーム工業耐圧防爆型耐圧P式コネクタ日本シーム工業
9,898税込10,888
1個ほか
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
水抜きハブアダプタ 日本シーム工業水抜きハブアダプタ日本シーム工業
1,698税込1,868
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっておりますこの商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
対応非防水/水抜き/アース線引出し
薄鋼用45゜アングルコネクタ 日本シーム工業薄鋼用45゜アングルコネクタ日本シーム工業
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
開放型耐圧P式ベルマウスコン 日本シーム工業開放型耐圧P式ベルマウスコン日本シーム工業
8,298税込9,128
1個ほか
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください先端がベルマウス形状になっております本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途移動用(カバーなし)対応非防水
ストレートパイプコネクタ 日本シーム工業ストレートパイプコネクタ日本シーム工業
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをアメリカ管用ネジ付パイプに接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
12,980税込14,278
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ日本シーム工業
109,800税込120,780
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
23,980税込26,378
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ日本シーム工業
58,980税込64,878
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しておりますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
49,980税込54,978
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐熱性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
16,980税込18,678
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
16,980税込18,678
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
オールステンブレードフレキ 日本シーム工業オールステンブレードフレキ日本シーム工業
119,800税込131,780
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油耐候性被覆フレキチューブ日本シーム工業
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキ グレー日本シーム工業
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業鉄+ステンレスブレードフレキ日本シーム工業
72,980税込80,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業耐油ビニール被覆ステンフレキ日本シーム工業
52,980税込58,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れていますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキTグレー日本シーム工業
9,298税込10,228
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
51,980税込57,178
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業被覆エコロジーフレキ日本シーム工業
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております可塑剤移行や、毒性の問題が生じません塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
オールステンブレードフレキ 日本シーム工業オールステンブレードフレキ日本シーム工業
119,800税込131,780
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品