4,812件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
929税込1,022特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラバーブッシング 未来工業ラバーブッシング未来工業(5件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
プロテクトカバー (器具用保護カバー)鍵付 未来工業プロテクトカバー (器具用保護カバー)鍵付未来工業(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
31税込34特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
139税込153
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機レデューサー 耐圧防爆構造島田電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
79税込87
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
アダプタ 溶融亜鉛 外山電気アダプタ 溶融亜鉛外山電気(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
ミラレックスF用 コネクタ 未来工業ミラレックスF用 コネクタ未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
気密カバー(インナータイプ) 未来工業気密カバー(インナータイプ)未来工業(7件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
248税込273
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
地中配管用ジョイントボックスカバー付 未来工業地中配管用ジョイントボックスカバー付未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用 外山電気ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用外山電気(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
エポキシパテ (1液タイプ) 未来工業エポキシパテ (1液タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドホールへのコネクタ、ロングコネクタ取り付け時の防水に最適です。 混合不要の1液常温硬化形で作業性に優れています。 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。 各種被着材(コンクリート、モルタル、塩化ビニル樹脂)の接着に適しています。 MPT-GE100にはヘラが付いていますから直接塗り伸ばす事ができます。
グレー
Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックスMねじ用ゴムパッキンネオフレックス
49税込54特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
塗装中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷
質量(kg)0.14種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
ケイフレックス用 ブッシング 三桂製作所ケイフレックス用 ブッシング三桂製作所
119税込131
1個
当日出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
情報ウォルボックス (屋内用) 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)未来工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ポイントアッター小判穴用 未来工業ポイントアッター小判穴用未来工業
679税込747
1セット(10個)
当日出荷
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品