カテゴリ
絞り込み
ブロック数
- 1(47)
- 2(54)
基本動定格荷重(N)
- 1730(12)
- 2780(14)
- 4080(15)
- 5240(24)
- 7570(12)
- 7580(11)
- 7640(24)
- 9700(12)
- 11600(56)
- 12400(26)
- 14400(8)
- 18100(48)
- 18500(12)
- 20600(24)
- 22200(8)
- 25200(32)
- 29500(24)
- 35400(32)
- 36500(12)
- 67900(11)
- 基本動定格荷重(N)をもっと見る
基本静定格荷重(N)
- 2020(12)
- 3150(14)
- 4240(15)
- 5480(24)
- 7340(24)
- 9390(24)
- 10800(12)
- 12300(24)
- 12500(8)
- 13400(57)
- 18300(8)
- 18800(24)
- 20300(12)
- 21100(48)
- 28200(8)
- 28800(32)
- 31300(24)
- 39800(12)
- 40700(32)
- 75500(12)
- 基本静定格荷重(N)をもっと見る
ブランド
- IKO(日本トムソン)(6,279)
- NSK(日本精工)(543)
- THK(202)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- SBC(14)
- RS PRO(12)
- T&T(9)
- Igus(イグス)(8)
- イマオコーポレーション(5)
- 旭精工(3)
- AirTAC(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- TMEHジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
サービス分類
- オーダー・加工(130)
オーダー・加工
LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。

LMレール取付穴専用キャップ
THK¥28~税込¥31~1個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SRS-M形
THK¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SHS○○V形
THK¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から3日以内出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。種別SHS-V形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SHS○○C形
THK¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌日出荷LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド用ブロック
THK¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SR-○○V形
THK¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR-○○XW形
THK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種別SHS-LV形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から113日以内出荷リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
LMレール(SSR形/定尺)
THK¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ ドライリンW
Igus(イグス)¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から51日以内出荷ドライリンWダブルレール専用のリニアガイドキャリッジ(ハウジングと天板の組立品)です。 ドライリンWは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)【キャリッジ】亜鉛ダイキャスト材質(天板)アルミニウム
LMブロック SR-○○W形
THK¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。タイプSR-W形ブロック取付穴種類タップ穴
リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から92日以内出荷リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形
THK¥5,813税込¥6,3941セット8日以内出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
LMブロック SSR○○XV形
THK¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質鉄種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。種別SHS-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種別SHS-LC形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
...