砥石台KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
本体に硬質ゴムとステンレスを使用し、作業台とよく密着します。
砥石が移動することが少なく、ゴムで砥石を守ります。
材質(本体)硬質ゴム・鉄(クロームメッキ)有効幅(mm)213~180
柄付ダイヤ両刃ヤスリKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
電着ダイヤモンドコーティングを施した両面ヤスリです。
スプレダーの目立てに便利です。
茶毛ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
本馬毛の柔らかい部分を使用しています。
適度な腰の強さを持たせ、デリケートな壁紙に適しています。
材質(毛)本馬毛100%寸法(mm)270(9寸)
ワイド一発クロスバケKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
豚毛を使用した腰の強い超ワイドサイズのブラシです。
天井等のエアー抜きに便利です。
材質(毛)豚毛100%毛丈(mm)15タイプ穴なし
クリーンブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
糊付機の掃除に便利です。
竹ブラシハンディ・クラウン税込¥120¥109