絞り込み
粒度・番手
- 40(9)
- 60(14)
- 80(19)
- 100(16)
- 120(30)
- 140(8)
- 150(13)
- 170(20)
- 180(18)
- 240(24)
- 270(8)
- 320(19)
- 400(26)
- 600(22)
- 800(12)
- 1000(15)
- 1200(11)
- 1500(11)
- 2000(8)
- その他(10)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(2)
- アルミ(32)
- ガラス(22)
- コンクリート(1)
- ステンレス(18)
- スレート(1)
- セラミックス(25)
- タイル(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(8)
- 樹脂(18)
- 石材(4)
- 石膏ボード(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(38)
- 銅・真鍮(17)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(57)
- 3M(スリーエム)(68)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(101)
- RS PRO(146)
- SK11(204)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- アルゴファイルジャパン(112)
- インダストリーコーワ(84)
- エスコ(1,281)
- ツボサン(327)
- トップマン[工具・金物](72)
- ミニター(421)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- ヤマグチ(224)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- 呉英製作所(81)
- 大和製砥所(69)
- 永興電機工業(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
竹ヨージ(180mm)
TRUSCO(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
機械植え竹ブラシ 馬毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
ペーパーシリーズ布やすり
TRUSCO(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
組ヤスリセット5本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本組)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
小判6行ブラシ硬鋼線
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷幅が広いため広い面積の作業に適しています用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
強力ドレッサホルダ用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(48枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
仕上げ用耐水サンドペーパーセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161セット(4枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。トラスコ品番856-3455セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 1312
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
チャンネルブラシフラットI型
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×20ヘッド形状I型適合材金属面行数1行植付(mm)60
機械植え竹ブラシ ナイロン
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
ペーパーヤスリホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。トラスコ品番818-5114材質ポリエチレン質量(g)17寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
竹ヨージ(240mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
木柄3行ブラシ 焼入鋼線
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9273幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80