カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(4,986)
- 医家向け管理医療機器(893)
- 医薬部外品(19)
- 家庭用管理医療機器(11)
- 届出不要の管理医療機器(11)
- 指定医薬部外品(5)
- 管理医療機器(家庭用電気治療器)(1)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 高田ベッド製作所(4,881)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
- 住商モンブラン(1,820)
- ナビス(アズワン)(1,474)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
- アズワン(1,232)
- 松吉医科器械(1,202)
- ミドリ安全(1,043)
- KAZEN(772)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(621)
- フォーク(590)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
- カーシーカシマ(381)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ケルン(329)
- コロプラスト(312)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(488)
エコマーク認定(26)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(870)
バイオマスマーク認定(1)
サービス分類
- 名入れ(104)
- 組立・設置・取付(729)
価格
価格で絞り込む
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識

スリッパ 前あき 使い捨て 個包装
(18件のレビュー)¥69~税込¥76~1足ほか当日出荷かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。用途入院時の屋内履き、事務所内など材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA色ホワイトサイズフリー幅(cm)約10.5全長(cm)約27
テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
非接触型体温計DT-104
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
吸水防水シーツ(ポリマーシート) 600×900 1袋(20枚入)
ナビス(アズワン)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(20枚)当日出荷吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。材質不織布・フィルム・高分子吸収剤寸法(mm)600×900アズワン品番8-8279-01
デジタル自動血圧計 HEM-1000
オムロンヘルスケア(19件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01測定部位上腕適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無)
TERMO(テルモ)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
クイックテープメジャー2M(巻尺)
ユーメド貿易(7件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mm測定範囲(m)2アズワン品番7-1139-01
白衣コート レディース
(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781着当日出荷特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。 制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑える)がされており、汚れが落ちやすい素材を使用しています。 袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。 ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で材質ポリエステル65%、綿35%色ホワイト機能制菌加工、防汚加工性別女性用
アズワンの紙コップ
ナビス(アズワン)¥299~税込¥329~1袋(100個)ほか当日出荷無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
飴ゴム管 (スーパーテックス)
松吉医科器械(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(1m)当日出荷明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。材質天然ゴム色飴
ウォールポケット マチ付きポストカード 6ポケット
サキ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポケットが6個ついたマチ付きのウォールポケットになります。 台布もポケットもクリアービニールを使い、中が見えるので、雑誌や小物を入れてインテリアにもなります。 留め具は、ハトメを使っており、日本製縫製品ですので、丈夫な作りになっています。材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック色クリア質量(g)約160寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:140×140×マチ20)
AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー)
アゼアス(24件のレビュー)¥669税込¥7361セット当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
非接触体温計 BT543
タニタ(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様告知音あり(サイレントモード付)材質ABS、PMMA電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9測定方式赤外線式表示体温3桁表示分類(装着部)BF形消費電流(mA)20以下測定時間(秒)約1保護装置内部電源機器(電撃に対して)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)オートパワーオフあり電池寿命約5000回(手動電源オフ時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000測定部位額バックライトあり一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器最小表示(℃)0.1
メンズ白衣コート 861313
アイトス(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から3日以内出荷SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。 ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。混率(%)ポリエステル65、綿35生地バーバリー生地性能帯電防止、制菌性性別男性用
アズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 500枚入
プロシェア(ナビス/アズワン)¥349~税込¥384~1包(500枚)当日出荷ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。仕様使用紙:グラシン坪量(g/m2)25.8
A点眼容器
アズワン(49件のレビュー)¥2,297~税込¥2,527~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
ムーニーおしりふきやわらか素材
ユニ・チャーム(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(76枚×3個)ほか当日出荷水分うるうる!やさしくふける。水分うるうる層にうんちなじみ成分を配合しているので、時間が経ったこびりつきうんちにもサッとなじんで、やさしくキレイにふいてあげられます。商品タイプ詰替え
白硬注射筒(ルアー)
VAN(翼工業)(43件のレビュー)¥1,829~税込¥2,012~1本当日出荷から翌々日出荷材質硬質ガラス目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
カラーマジックベルト
ティティメディカル(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
非接触式体温計
プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。付属品保管ケース仕様測定換算部位:腋下寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
プロシェア注射針回収ボックス
プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)¥228~税込¥251~1個ほか当日出荷から3日以内出荷機能充実の注射針回収ボックス! 安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。 フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。 多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。 フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。 上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
超音波検査用プロゼリー
ジェクス(6件のレビュー)¥779~税込¥857~1個(300g)ほか当日出荷から翌々日出荷超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。仕様殺菌処理済
大容量シリンジ 500mL
アズワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)
トップ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
マジックベルト
ナビス(アズワン)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ
アズワン¥218~税込¥240~1本当日出荷円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
...