絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(4,855)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,592)
  • 住商モンブラン(1,873)
  • ナビス(アズワン)(1,425)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,189)
  • 松吉医科器械(1,031)
  • ミドリ安全(1,015)
  • KAZEN(760)
  • イトーキ(752)
  • フォーク(591)
  • フリッツメディコ(577)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • カーシーカシマ(373)
  • ナガイレーベン(324)
  • コロプラスト(319)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(286)
  • ピジョン(276)
  • アルケア(207)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(11)
  • 家庭用管理医療機器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手首血圧計 A&D手首血圧計A&D(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)60メモリおまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D非接触体温計UT-701(でこピッと)A&D(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-651Plus A&D上腕式血圧計 UA-651PlusA&D(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計60メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-1030T Plus A&D上腕式血圧計 UA-1030T PlusA&D
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き90メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示収納ケース、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約300タイプ3Dフィットカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105測定範囲(mmHg)圧力:0~280脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首血圧計 UB-533MR A&D手首血圧計 UB-533MRA&D
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
カフのゆる巻きチェックで、正確な測定をサポート。カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。正確測定をサポートする体動エラー表示不規則脈波頻度(%IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。カレンダー&時計表示おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、収納ケース測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首式血圧計 UB-533PGMR A&D手首式血圧計 UB-533PGMRA&D
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
手首高さガイドで、正確な測定をサポート。 正確な測定に重要な、正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。 カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。 2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単4形乾電池2本測定範囲圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約95電源単4形乾電池2本測定方式オシロメトリック方式表示カレンダー&時計、体動エラー、不規則脈波(IHB)、WHO基準 血圧レベル測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5メモリー60回×2保証期間10年(消耗品を除く、業務使用は対象外となります。)電池寿命約200回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ADプリンタユニット A&DADプリンタユニットA&D
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンタープリンタ専用のACアダプタは標準付属
適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書電源ACアダプター(付属)
デジタル身長計 A&Dデジタル身長計A&D
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)取扱説明書(1.94MB)
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus A&DBluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE PlusA&D
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能 ワンボタンのシンプル操作上腕測定方式、コンパクトサイズ内部メモリ30セット不規則脈波(IHB)表示収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
RS-232Cケーブル 75cm A&DRS-232Cケーブル 75cmA&D
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
RS-232Cクロスケーブル 75cmA&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブルD-Sub9P-D-Sub9P
適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75
デジタル身長体重計 検定品 A&Dデジタル身長体重計 検定品A&D(1件のレビュー)
187,000税込205,700
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用にコンパクト設計で、車載移動にも最適軽量・コンパクト収納薄くてのりやすい体重計ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利移動・持ち運びに適したデザイン使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能BMI計算機能、風袋引き機能付きRS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(3.08MB)
業務用体重計 スマートスケール 検定品 A&D業務用体重計 スマートスケール 検定品A&D
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計バリアフリー対応業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能パーソナルプリセット風袋機能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級3級ひょう量(kg)200目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)測定範囲(kg)1(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(1.07MB)
上腕式ホースレス血圧計 A&D上腕式ホースレス血圧計A&D
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラックセット内容充電用USBケーブル一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-1005Plus A&D上腕式血圧計 UA-1005PlusA&D
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
正確な測定をサポート、家族で使える血圧計60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き不規則脈波頻度(%IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約245タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
デジタル血圧計(スワンミニ) A&Dデジタル血圧計(スワンミニ)A&D
1台
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135A&D(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド質量(g)約1100電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分タイマー1回約5分間医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000霧化粒径(μm)約5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
上腕式血圧計 UA-654Plus A&D上腕式血圧計 UA-654PlusA&D
5,588税込6,147
1台
5日以内出荷
シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデルカフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的60メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
プリンタ取付キット AD-6106R用 A&Dプリンタ取付キット AD-6106R用A&D
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
AD-6106R用ADプリンタユニット(AD-PR580)取付キットAD-6106Rの専用スタンドにAD-PR580を取付けることが可能
適合機種AD-6106R付属品板金、ネジ、RS-232Cケーブル(AX-KO3937)
プリンタ取付キット AD-6107R用 A&Dプリンタ取付キット AD-6107R用A&D
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
AD-6107R用ADプリンタユニット(AD-PR580)取付キットAD-6107RにAD-PR580を取付けることが可能
適合機種AD-6107R付属品板金、ネジ、RS-232Cケーブル(AX-KO3937)、電源中継ケーブル(AX-KO4782)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療