絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(4)
  • 松吉医科器械(461)
  • アズワン(435)
  • UNITE(359)
  • ナガイレーベン(331)
  • ナビス(アズワン)(313)
  • ピジョン(243)
  • 住商モンブラン(239)
  • コロプラスト(172)
  • アルケア(166)
  • KAZEN(165)
  • フリッツメディコ(145)
  • サカセ化学工業(132)
  • オオサキメディカル(132)
  • 高田ベッド製作所(130)
  • フォーク(119)
  • コンバテックジャパン(119)
  • ウェルチ・アレン(108)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(103)
  • リヒトラブ(94)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー Philips

    Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー

    Philips
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    ・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
    セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)幅(mm)68質量(kg)0.29電圧海外対応可能(AC100-240V)高さ(mm)306奥行(mm)68電源充電式設定方式強さ:3段階充電時間(時間)約8モードクリーンモード、ディープクリーンモード1充電当たりの作業量21分
  • ハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150W Philips

    ハロゲンランプ(ミラー付) 13629(EKE) 150W

    Philips
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)21口金GX5.3外寸法(mm)50×44.5×44.5アズワン品番0-8194-10平均寿命(時間)200
  • ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W Philips

    ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W

    Philips
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-08平均寿命(時間)50
  • ハロゲンランプ(ミラー付) 14501(DDL) 150W Philips

    ハロゲンランプ(ミラー付) 14501(DDL) 150W

    Philips
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)20口金GX5.3外寸法(mm)50×44.5×194.5アズワン品番0-8194-09平均寿命(時間)500
  • ソニッケアー プロテクトクリーン ホワイトライトブルー Philips

    ソニッケアー プロテクトクリーン ホワイトライトブルー

    Philips
    21,480税込23,628
    1台
    8日以内出荷
  • ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W Philips

    ハロゲンランプ(ミラー付) 13528 15W

    Philips
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4外寸法(mm)35×40×92アズワン品番0-8194-15平均寿命(時間)750

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療