絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • モノタロウ(4)
  • 高田ベッド製作所(4,881)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
  • 住商モンブラン(1,820)
  • ナビス(アズワン)(1,476)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,216)
  • 松吉医科器械(1,161)
  • ミドリ安全(1,043)
  • KAZEN(772)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(622)
  • フォーク(590)
  • オカムラ(岡村製作所)(550)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(381)
  • UNITE(359)
  • ナガイレーベン(331)
  • ケルン(323)
  • コロプラスト(312)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マットセンサー(ローコストタイプ) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー(ローコストタイプ)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
  • 徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    67,980税込74,778
    1組
    8日以内出荷
    設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。無線到達距離:約100m。
  • 音声誘導機(タイマープログラム方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機(タイマープログラム方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
    質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ内部 ON/OFF使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源電圧(V)AC100外観樹脂スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1mタイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
  • 徘徊お知らせ 感知くん ワイヤレス  HCS-106 KE ケイタイガタ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ 感知くん ワイヤレス HCS-106 KE ケイタイガタ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    86,980税込95,678
    1組(1組)
    7日以内出荷
  • 音声誘導機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷
    音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。センサー入力端子や昼夜判別機能付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。半屋外に設置できます(IP44相当)
    仕様●サイズ:W80×H234×D91mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-28
  • センサー音声誘導機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサー音声誘導機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    センサーが検知すると、音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。便利なウィークリータイマー付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。
    仕様●サイズ:W240×H340×D80mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-30
  • 防水型接点入力送信機 LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型接点入力送信機 LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    56,980税込62,678
    1台
    10日以内出荷
    接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
    仕様●サイズ:Φ108×D34.5mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-33
  • 誘導チャイム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    誘導チャイム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    10日以内出荷
    チャイム音で誘導します。チャイム音は、誘導音と鳥の鳴き声(6種類)から任意に選択できます。センサー入力端子や昼夜判別機能付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。半屋外に設置できます(IP43相当)
    仕様●サイズ:W80×H234×D91mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-27
  • 多チャンネル受信ユニット LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    多チャンネル受信ユニット LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    長距離型ワイヤレスシステム用の受信ユニットです。
    仕様●サイズ:W240×H308×D54mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-40
  • コンタクトコール押しボタン送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンタクトコール押しボタン送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    緊急呼出用の送信機です。ご利用者に携帯していただきます。電波到達距離は見通し約9mです。
    仕様●サイズ:Φ39×11mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-19
  • 徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1セット
    10日以内出荷
    ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
    仕様●仕様:卓上型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・卓上型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、卓上型受信機/200×125×70mm(アンテナ部含まず)●重量:脱落検知式送信機/105g、卓上型受信機/570gアズワン品番8-176-01
  • コンタクトコール送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンタクトコール送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    徘徊お知らせ用の送信機です。ご利用者に携帯していただきます。電波到達距離は見通し約8mです。
    仕様●サイズ:Φ39×11mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-18
  • 徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ・みえはるくん(卓上型受信機セット+携帯型受信機セット) HCS-D116シリーズ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    89,980税込98,978
    1セット
    10日以内出荷
    ベッドからの起き上がりや車椅子からの立ち上がり検知用途にご使用いただけます。紐のセンサーで見える化し、簡単操作で介護者の負担を軽減します。紐の先端には取り付け用のクリップが付いています。スタッフやご家族の方用の入切スイッチ付きです。
    仕様●仕様:携帯型受信機セット●セット内容:脱落検知式送信機・携帯型受信機●電波到達距離:見通し約100m●電源:脱落検知式送信機/単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付属)、携帯型受信機/DC12V専用電池(付属)●サイズ:脱落検知式送信機/(本体)40×140×23mm・(収納ボックス部)35×72.5×22mm・(紐長さ)最長2000mm、携帯型受信機/36×104×21.5mm●重量:脱落検知式送信機/105g、携帯型受信機/60gアズワン品番8-176-02
  • 電池式赤外線センサ送信機 LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電池式赤外線センサ送信機 LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    189,800税込208,780
    1個
    10日以内出荷
    赤外線センサーを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
    仕様●サイズ:W114×H523×D135mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-35
  • 音声誘導機 タイマー付 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声誘導機 タイマー付

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    。音声で誘導します。音声は55種類の固定メッセージを選択していただくか、別費用でオリジナルメッセージを登録可能です。便利なウィークリータイマー付きです。主に、鉄道駅や公共施設に設置していただきます。
    仕様●サイズ:W240×H170×D54mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-29
  • 押ボタン防水型送信機 LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    押ボタン防水型送信機 LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    48,980税込53,878
    1台
    10日以内出荷
    。押ボタンを搭載した長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です
    仕様●サイズ:Φ83×D36mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-32
  • コンタクトコール受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンタクトコール受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    77,980税込85,778
    1台
    10日以内出荷
    。徘徊お知らせ、緊急呼出用の受信機です。コンタクトコール送信機の電波信号を受信すると、無電圧リレー接点、データ出力します。
    仕様●サイズ:W120×H190×D35mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-16
  • 屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 LoRa変調方式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 LoRa変調方式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    水平エリア・下向きエリアの2方向AND検知により誤動作を軽減!。長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。
    仕様●サイズ:W91×H245×D119.5mm●材質:樹脂アズワン品番67-2188-31
  • 緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
  • ポールセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • サーバー内蔵予測型見守りセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サーバー内蔵予測型見守りセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • 電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • モバイル端末 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    モバイル端末

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    プライバシーに配慮したシルエット画像で見守りを行います。 居室に行かず状況確認が可能ですので介護業務の負担を軽減します。また録画機能があり事故要因の確認特定ができます。 センサーが危険の予兆動作を検知し、通知します。
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。 門口の広い場所に効果的です。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。 ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • 徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1箱
    8日以内出荷
    マットレスの上に設置し、寝ている人が起き上がると8通りのメロディーとフラッシュライトでお知らせします。ベッドセンサーと送信部が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。配線工事が不要で、ナースコールがないところでも容易に設置できます。
    セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
  • トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    63,980税込70,378
    1箱
    10日以内出荷
    ひもを引くと送信機から電波を送信して受信機にお知らせします。8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。送信機はトイレや浴室など様々な場所に設置できます。
    セット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
  • マットセンサーセット 分配コンセントセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサーセット 分配コンセントセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
    材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能ケーブル長(m)3
  • 徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1箱
    7日以内出荷
    ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。
    セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
  • 分配コンセント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    動作入切スイッチ(マットセンサー用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    松吉医科器械コード24-5231-04
  • 徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
    セット内容卓上型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125質量(g)送信機/約230、卓上型受信機/570電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-01
  • 徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    84,980税込93,478
    1個
    10日以内出荷
    設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
    セット内容携帯型受信機+送信機種別携帯型受信機+送信機寸法(mm)送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)送信機/約230、携帯型受信機/約60電源送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2297-02
  • 開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
    セット内容卓上型+ドア・窓センサー送信機種別卓上型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-01
  • 開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    開見ちゃん 携帯型+ドア・窓センサー送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1個
    10日以内出荷
    ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
    セット内容携帯型+ドア・窓センサー送信機寸法(mm)ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、携帯型受信機/36×104×21.5質量(g)ドア・窓センサー送信機/約100、携帯型受信機/約60電源ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、携帯型受信機/単4型充電式ニッケル水素電池電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-2328-02
  • ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
    材質表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)ケーブル長(m)3
  • トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37m質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
  • 徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1265-01
  • 徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
  • 徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様卓上型受信機セットセット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個サイズ卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療