絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(4)
- 松吉医科器械(460)
- アズワン(435)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ナビス(アズワン)(313)
- ピジョン(243)
- 住商モンブラン(239)
- コロプラスト(172)
- アルケア(166)
- KAZEN(165)
- フリッツメディコ(145)
- サカセ化学工業(132)
- オオサキメディカル(132)
- 高田ベッド製作所(130)
- フォーク(119)
- コンバテックジャパン(119)
- ウェルチ・アレン(108)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
- リヒトラブ(95)
- ブランドをもっと見る
特価

クラウンライトエコチューブ
コクゴ¥889~税込¥978~1個(1m)ほか当日出荷から11日以内出荷環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
TIポリマーシート TI-5013
コクゴ¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
液クロ廃液回収タンク
コクゴ¥8,850~税込¥9,735~1個7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
ポリエチ廃液回収キット
コクゴ¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
テトラテックス安全白衣
コクゴ¥47,980~税込¥52,778~1着7日以内出荷テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。材質布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
バイオハザード廃棄容器
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否可
液クロ廃液回収タンク
コクゴ¥1,170税込¥1,2871本7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980